Manometro a capsula, G 1/2 radiale in basso, 0 - 25 mbar, Ø 100

Codice art.: 102541
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
Serie 612.20
Denominazione originale prodotto Kapselfedermanometer; Typ 612.20
Tipo di prodotto Manometro
Filettatura di raccordo G1/2 pollici
Campo di visualizzazione max. 0,025 bar
Lunghezza 100 mm
Materiale corpo acciaio
Materiale dischi vetro
Diametro del disco 100 mm

Identificazione e classificazione

Codice articolo 102541
EAN / GTIN 4047322112468
Codice del produttore 102541
Produttore/persona responsabile Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 Bad Urach, Deutschland, www.riegler.de

Descrizione

Descrizione:

Manometro a capsula, corpo in acciaio CrNi, attacco radiale inferiore, G 1/2, tipo 612.20, classe di precisione 1, 6, campo di misura 0 - 25 mbar, Ø 100. Con correzione del punto zero.

Proprietà:

  • Cassettiera: Acciaio CrNi 1.4301
  • Filettatura: G 1/2 maschio
  • Tipo WIKA: 612,20
  • elemento di misura: lega di rame
  • Esecuzione: Manometro a capsula
  • Classe di qualità: 1,6
  • meccanismo dell’orologio: lega di rame
  • Diametro: 100 mm
  • Vetro trasparente: vetro degli strumenti
  • posizione di collegamento: radiale inferiore
  • Campo di misura max. mbar: 25
  • Campo di misura min. mbar: 0
  • Temperatura massima del fluido: 100 °C
  • Temperatura del fluido min.: -20 °C
  • Temperatura ambiente max.: 60 °C
  • Temperatura ambiente min.: -20 °C
  • Limite inferiore / superiore del campo di misura: sovrapressione
  • Valore di divisione della scala in mbar: 0,5 mbar