Manomètre à capsule, G 1/2 radial en bas, 0 - 25 mbar, Ø 100

Réf.: 102541
Prix par 1 unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Temps de traitement env. 4-6 jours ouvrables
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
Série 612.20
Référence fabricant Kapselfedermanometer; Typ 612.20
Type de produit Manomètres
Raccord fileté G1/2 pouce
Plage d’affichage max. 0,025 bar
Longueur 100 mm
Matériau boîtier acier
Matériau disque verre
Diamètre disque 100 mm

Identification et classification

Référence article 102541
EAN / GTIN 4047322112468
Réf. fabricant 102541
Fabricant/personne responsable Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 Bad Urach, Deutschland, www.riegler.de

Description

Description:

Manomètre à capsule, boîtier en acier CrNi, raccord radial en bas, G 1/2, type 612.20, classe de qualité 1, 6, plage de mesure 0 - 25 mbar, Ø 100. Avec correction du point zéro.

Caractéristique(s):

  • Boîtier: Acier CrNi 1.4301
  • Filetage: G 1/2 mâle
  • Type WIKA: 612,20
  • élément de mesure: alliage de cuivre
  • Exécution: Manomètre à capsule
  • Classe de qualité: 1,6
  • mécanisme d’horlogerie: alliage de cuivre
  • Diamètre: 100 mm
  • Fenêtre transparente: verre des instruments
  • position de raccordement: radial en bas
  • Plage de mesure max. mbar: 25
  • Plage de mesure min. mbar: 0
  • Température maximale du fluide: 100 °C
  • Température du fluide min.: -20 °C
  • Température ambiante max.: 60 °C
  • Température ambiante min.: -20 °C
  • Limite inférieure / supérieure de la plage de mesure: surpression
  • Valeur de division de l’échelle en mbar: 0,5 mbar