Capsule pressure gauge, radial bottom, G 1/2, 0 - 25 mbar, Ø 100

Nr art.: 102541
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Czas realizacji ok. 4-6 dni roboczych
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
Seria 612.20
Oznaczenie producenta Kapselfedermanometer; Typ 612.20
Rodzaj produktu Manometry
Gwint przyłączający G1/2 cal
Maks. zakres wskazań 0,025 bar
Długość 100 mm
Materiał obudowy stal
Materiał szybki szkło
Średnica ściernicy 100 mm

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 102541
EAN / GTIN 4047322112468
Numer producenta 102541
Producent/osoba odpowiedzialna Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 Bad Urach, Deutschland, www.riegler.de

Opis

Opis:

Capsule pressure gauge, Housing CrNi steel, Connection radial bottom, G 1/2, Goods class 1.6, Measurement range 0 - 25 mbar, Ø 100

Cecha szcz.:

  • Casing: CrNi steel 1.4301
  • Thread: G 1/2 male
  • WIKA type: 612.20
  • measuring element: copper alloy
  • Version: capsule pressure gauge
  • Quality class: 1.6
  • clockwork: copper alloy
  • Container diameter: 100 mm
  • Visor: instrument glass
  • connection position: radial bottom
  • Measuring range max. mbar: 25
  • Measuring range min. mbar: 0
  • Maximum medium temperature: 100 °C
  • Medium temperature min.: -20 °C
  • Maximum ambient temperature: 60 °C
  • Ambient temperature min.: -20 °C
  • Lower / upper measuring range limit: excess pressure
  • Scale division value in the mbar range: 0.5 mbar