Manometer s kapsulno vzmetjo, G 1/2 radialno spodaj, 0–25 mbar, Ø 100

Št. art.: 102541
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Dobavljivo v 4–6 delovnih dneh
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
Serija 612.20
Oznaka proizvajalca Kapselfedermanometer; Typ 612.20
Vrsta izdelka Manometer
Priključni navoj G1/2 col
Razpon prikaza maks. 0,025 bar
Dolžina 100 mm
Material ohišja jeklo
Material, plošča steklo
Premer plošče 100 mm

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 102541
EAN/GTIN 4047322112468
Številka proizvajalca 102541
Proizvajalec/odgovorna oseba Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 Bad Urach, Deutschland, www.riegler.de

Opis

Opis:

Manometer s kapsulno vzmetjo, ohišje iz CrNi jekla, priključek radialno spodaj, G 1/2, tip 612.20, kakovostni razred 1, 6, merilno območje 0–25 mbar, Ø 100. Z korekcijo ničelne točke.

Lastnosti:

  • Ohišje: CrNi jeklo 1.4301
  • Navoj: G 1/2 AG
  • WIKA tip: 612,20
  • merilni element: bakrova zlitina
  • Izvedba: Manometer s kapsulno vzmetjo
  • Razred kakovosti: 1,6
  • kazalec: bakrova zlitina
  • Premer: 100 mm
  • Steklo: instrumentno steklo
  • priključna lega: radialno spodaj
  • Merilni razpon max. mbar: 25
  • Merilni območje min. mbar: 0
  • Najvišja temperatura medija: 100 °C
  • Temperatura medija min.: -20 °C
  • Najvišja temperatura okolice: 60 °C
  • Okoljska temperatura min.: -20 °C
  • Spodnja / zgornja meja merilnega območja: prekomerni tlak
  • Vrednost delitve skale v območju mbar: 0,5 mbar