Manometro a capsula, acciaio CrNi, G 1/2 in basso, 0 - 40 mbar, Ø 100

Codice art.: 102522
Prezzo per 1 articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 4-6 settimane
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
Serie 612.20
Denominazione originale prodotto Kapselfedermanometer; WIKA Typ 612.20
Tipo di prodotto Manometro
Filettatura di raccordo G1/2 pollici
Campo di visualizzazione max. 40 bar
Lunghezza 100 mm
Larghezza 100 mm
Altezza 100 mm
Materiale corpo acciaio
Materiale dischi plastica
Diametro del disco 100 mm

Identificazione e classificazione

Codice articolo 102522
EAN / GTIN 4047322112666
Codice del produttore 102522
Produttore/persona responsabile Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 Bad Urach, Deutschland, www.riegler.de

Descrizione

Descrizione:

Molla a capsula, 10 volte sovraccaricabile, corpo in acciaio CrNi, attacco radiale inferiore, G 1/2, classe di qualità. 1, 6, campo di misura 0 - 40 mbar, Ø 100. Sovraccaricabile 10 volte, con correzione del punto zero.

Proprietà:

  • Cassettiera: Acciaio CrNi 1.4301
  • Filettatura: G 1/2 maschio
  • Tipo WIKA: 612,20
  • elemento di misura: lega di rame
  • Esecuzione: Manometro a capsula
  • Classe di qualità: 1,6
  • meccanismo dell’orologio: lega di rame
  • Diametro: 100 mm
  • Vetro trasparente: Plastica
  • posizione di collegamento: radiale inferiore
  • Campo di misura max. mbar: 40
  • Campo di misura min. mbar: 0
  • Temperatura massima del fluido: 100 °C
  • Temperatura del fluido min.: -20 °C
  • Temperatura ambiente max.: 60 °C
  • Temperatura ambiente min.: -20 °C
  • Limite inferiore / superiore del campo di misura: sovrapressione
  • Valore di divisione della scala in mbar: 1 mbar