Manómetro de cápsula, acero CrNi, G 1/2 abajo, 0 - 40 mbar, Ø 100

Número de artículo: 102522
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 4-6 semanas. Para confirmar los plazos de entrega, escríbanos a contacto@hoffmann-group.com
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
Serie 612.20
Denominación del fabricante Kapselfedermanometer; WIKA Typ 612.20
Tipo de producto Manómetros
Rosca de conexión G1/2 pul
Intervalo de indicación máx. 40 bar
Longitud 100 mm
Anchura 100 mm
Altura 100 mm
Material carcasa acero
Material cristal plástico
Diámetro muela 100 mm

Identificación y clasificación

Número de artículo 102522
EAN / GTIN 4047322112666
Número del fabricante 102522
Fabricante/responsable Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 Bad Urach, Deutschland, www.riegler.de

Descripción

Descripción:

Resistencia de resorte de cápsula, 10 veces sobrecargable, carcasa de acero CrNi, conexión radial inferior, G 1/2, clase de calidad. 1, 6, rango de medición 0 - 40 mbar, Ø 100. 10 veces sobrecargable, con corrección del punto cero.

Característica:

  • Carcasa: Acero CrNi 1.4301
  • Rosca: G 1/2 AG
  • Tipo WIKA: 612,20
  • elemento de medición: aleación de cobre
  • Ejecución: Manómetro de cápsula
  • Clase de calidad: 1,6
  • mecanismo de relojería: aleación de cobre
  • Diámetro del recipiente: 100 mm
  • Ventana: plástico
  • posición de conexión: radial inferior
  • Rango de medición máx. mbar: 40
  • Rango de medición mín. mbar: 0
  • Temperatura máxima del medio.: 100 °C
  • Temperatura del medio mín.: -20 °C
  • Temperatura ambiente máx.: 60 °C
  • Temperatura ambiente mín.: -20 °C
  • Límite inferior/superior del rango de medición: sobrepresión
  • Valor de división de escala en el rango mbar: 1 mbar