Manometr s kapslovou pružinou, CrNi ocel, G 1/2 dole, 0 - 40 mbar, Ø 100

Artiklové číslo: 102522
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 4–6 týdny
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Řada 612.20
Označení výrobce Kapselfedermanometer; WIKA Typ 612.20
Druh produktu Manometr
Připojovací závit G1/2 palec
Rozsah zobrazení max. 40 bar
Délka 100 mm
Šířka 100 mm
Výška 100 mm
Materiál pouzdra ocel
Materiál kotouče plast
Průměr kotouče 100 mm

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 102522
EAN / GTIN 4047322112666
Číslo výrobce 102522
Výrobce/odpovědná osoba Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 Bad Urach, Deutschland, www.riegler.de

Popis

Popis:

Kapsulová pružina, 10násobně přetížitelná, pouzdro z CrNi oceli, připojení radiální dole, G 1/2, jakostní třída. 1, 6, rozsah měření 0–40 mbar, Ø 100. 10násobné přetížení, s korekcí nulového bodu.

Charakteristika:

  • Kryty a skříně: CrNi ocel 1,4301
  • Závit: G 1/2 AG
  • Typ WIKA: 612,20
  • měřicí člen: slitina mědi
  • Provedení: Manometr s pružinovou kapslí
  • Třída jakosti: 1,6
  • ukazatel: slitina mědi
  • Průměr nádoby: 100 mm
  • Zorník: Plast
  • poloha připojení: radiálně dole
  • Rozsah měření max. mbar: 40
  • Rozsah měření min. mbar: 0
  • Max. teplota média: 100 °C
  • Teplota média min.: -20 °C
  • Maximální teplota okolí: 60 °C
  • Minimální teplota okolí: -20 °C
  • Dolní / horní mez měřicího rozsahu: přetlak
  • Hodnota dělení stupnice v rozsahu mbar: 1 mbar