Manometru cu capsulă, oțel CrNi, G 1/2 jos, 0 - 40 mbar, Ø 100

Cod articol.: 102522
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 4-6 săptămâni
0 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Serie 612.20
Denumirea producătorului Kapselfedermanometer; WIKA Typ 612.20
Tip produs Manometru
Racord filetat G1/2 inch
Interval de afișare max. 40 bar
Lungime 100 mm
Lăţime 100 mm
Înălţime 100 mm
Materialul carcasei oțel
Material disc plastic
Diametru disc 100 mm

Identificare și clasificare

Cod articol 102522
EAN / GTIN 4047322112666
Număr producător 102522
Producător/responsabil Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 Bad Urach, Deutschland, www.riegler.de

Descriere

Descriere:

Arc cu capsulă, suprasolicitabil de 10 ori, carcasă din oțel CrNi, racord radial în partea inferioară, G 1/2, clasa de calitate. 1, 6, interval de măsurare 0 - 40 mbar, Ø 100. Suportă o suprasarcină de 10 ori, cu corecție punct zero.

Caracteristică:

  • Carcasă: Oțel CrNi 1.4301
  • Filet: G 1/2 AG
  • Tip WIKA: 612,20
  • element de măsurare: aliaj de cupru
  • Execuție: Manometru cu capsulă și arc
  • Clasa de calitate: 1,6
  • mecanism de indicare: aliaj de cupru
  • Diametru: 100 mm
  • Vizieră: Plastic
  • Poziție de conectare: radial jos
  • Domeniu de măsurare max. mbar: 40
  • Domeniu de măsurare min. mbar: 0
  • Temperatura maximă a mediului: 100 °C
  • Temperatura mediului min.: -20 °C
  • Temperatura maximă a mediului ambiant: 60 °C
  • Temperatura ambiantă min.: -20 °C
  • Limită inferioară / superioară a domeniului de măsurare: suprapresiune
  • Valoarea diviziunii scalei în domeniul mbar: 1 mbar