Manomètre à capsule, acier CrNi, G 1/2 en bas, 0 - 40 mbar, Ø 100

Réf.: 102522
Prix par 1 unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 4 à 6 semaines
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
Série 612.20
Référence fabricant Kapselfedermanometer; WIKA Typ 612.20
Type de produit Manomètres
Raccord fileté G1/2 pouce
Plage d’affichage max. 40 bar
Longueur 100 mm
Largeur 100 mm
Hauteur 100 mm
matériau boîtier acier
matériau disque plastique
diamètre disque 100 mm

Identification et classification

Référence article 102522
EAN / GTIN 4047322112666
Réf. fabricant 102522
Fabricant/personne responsable Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 Bad Urach, Deutschland, www.riegler.de

Description

Description:

Ressort à capsule, 10 fois plus résistant à la surcharge, boîtier en acier CrNi, raccord radial en bas, G 1/2, classe de qualité. 1, 6, plage de mesure 0 - 40 mbar, Ø 100. 10 fois la charge maximale, avec correction du point zéro.

Caractéristique(s):

  • Boîtier: Acier CrNi 1.4301
  • Filetage: G 1/2 mâle
  • Type WIKA: 612,20
  • élément de mesure: alliage de cuivre
  • Exécution: Manomètre à capsule
  • Classe de qualité: 1,6
  • mécanisme d’horlogerie: alliage de cuivre
  • Diamètre: 100 mm
  • Fenêtre transparente: plastique
  • position de raccordement: radial en bas
  • Plage de mesure max. mbar: 40
  • Plage de mesure min. mbar: 0
  • Température maximale du fluide: 100 °C
  • Température du fluide min.: -20 °C
  • Température ambiante max.: 60 °C
  • Température ambiante min.: -20 °C
  • Limite inférieure / supérieure de la plage de mesure: surpression
  • Valeur de division de l’échelle en mbar: 1 mbar