Pezzo di ingrandimento ∙ Attacco quadro, cavo, 20 mm (3/4 di pollice) ∙ Attacco quadro, massiccio, 25 mm (1 pollice) ∙ 65 mm

Codice art.: 1007S-2
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
Codice articolo 1007S-2
EAN / GTIN 4000896001828
Codice del produttore 1007S-2
Numero-L L60140 758
Produttore/persona responsabile HAZET-WERK Hermann Zerver GmbH & Co. KG, Güldenwerther Bahnhofsstraße 25-29, 42857 Remscheid, Deutschland, www.hazet.com

Descrizione

Descrizione:

  • Pezzo di ingrandimento Attacco esagonale esterno 10 = 3/8 di pollice Attacco 20 = 3⁄4″ → Attacco quadro esterno Presa di forza 25 = 1″
  • Con alesaggio per spina di sicurezza o molla di sicurezza e scanalatura per o-ring
  • Superficie: fosfatata, lubrificata
  • DIN 3121
  • Made in Germany
  • Attacco: Attacco quadro, cavo, 20 mm (3/4 di pollice)
  • Presa di forza: Attacco quadro, massiccio, 25 mm (1 pollice)
  • Dimensioni / Lunghezza: 65 mm
  • Peso netto (kg): 0.48 kg
  • Per utilizzo con avvitadadi ad impulso