Pieza de aumento ∙ Cuadrado hueco 20 mm (3/4 pulgadas) ∙ Cuadrado macizo 25 mm (1 pulgada) ∙ 65 mm

N.º do artigo: 1007S-2
Preço por 1 peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
sob pedido
Prazo de entrega aprox.: 1-2 semanas
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
Número do artigo 1007S-2
EAN/GTIN 4000896001828
Número do fabricante 1007S-2
Número L L60140 758
Fabricante/responsável HAZET-WERK Hermann Zerver GmbH & Co. KG, Güldenwerther Bahnhofsstraße 25-29, 42857 Remscheid, Deutschland, www.hazet.com

Descrição

Descrição:

  • Pieza de aumento: Accionamiento Cuadrado interior 20 = 3⁄4″ → Salida Cuadrado exterior 25 = 1″
  • Con orificio para seguro de pasador o muelle de seguridad y ranura para el anillo de goma
  • Superficie: fosfatada, engrasada
  • DIN 3121
  • Made In Germany
  • Accionamiento: Cuadrado hueco 20 mm (3/4 pulgadas)
  • Salida: Cuadrado macizo 25 mm (1 pulgada)
  • Dimensiones / longitud: 65 mm
  • Peso neto (kg): 0.48 kg
  • Para el uso con máquinas