• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Vergrößerungsstück ∙ 3/4 Zoll (20 mm) Vierkant hohl ∙ 1 Zoll (25 mm) Vierkant massiv ∙ Länge: 65 mm

Artikel-Nr.: 1007S-2
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 1-2 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 1007S-2
EAN / GTIN 4000896001828
Herstellernummer 1007S-2
L-Nummer L60140 758
Hersteller/verantwortliche Person HAZET-WERK Hermann Zerver GmbH & Co. KG, Güldenwerther Bahnhofsstraße 25-29, 42857 Remscheid, Deutschland, www.hazet.com

Beschreibung

Beschreibung:

  • Vergrößerungsstück Innenvierkant Antrieb 20 = 3⁄4″ → Außenvierkant Abtrieb 25 = 1″
  • Mit Bohrung für Sicherungsstift oder Sicherungsfeder und Rille für O-Ring
  • Oberfläche: phosphatiert, geölt
  • DIN 3121
  • Made In Germany
  • Antrieb: Vierkant hohl 20 mm (3/4 Zoll)
  • Abtrieb: Vierkant massiv 25 mm (1 Zoll)
  • Abmessungen / Länge: 65 mm
  • Netto-Gewicht (kg): 0.48 kg
  • Für Maschinenbetätigung

Services & Produktberater