Ojačevalnik

Št. art.: 1007S-2
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Predviden čas dostave: 1-2 tedna
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
Številka izdelka 1007S-2
EAN/GTIN 4000896001828
Številka proizvajalca 1007S-2
L-število L60140 758
Proizvajalec/odgovorna oseba HAZET-WERK Hermann Zerver GmbH & Co. KG, Güldenwerther Bahnhofsstraße 25-29, 42857 Remscheid, Deutschland, www.hazet.com

Opis

Opis:

  • Širitveni kos notranji kvadratni pogon 20 = 3 → 4 ″zunanji kvadratni pogon25 = 1″
  • Z luknjo za zaklepni zatič ali blokirno vzmet in utor za o-obroč
  • Površina: Fosfatirana, naoljena
  • DIN 3121
  • Izdelano v Nemčiji
  • Pogon: Kvadratni votli 20 mm (3/4 in.)
  • Izhod: Kvadratna trdna 25 mm (1 palcev)
  • Dimenzije / dolžina: 65 mm
  • Neto teža (kg): 0,48 kg
  • Za delovanje stroja