Amplificator

Cod articol.: 1007S-2
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 1-2 săptămâni
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
Cod articol 1007S-2
EAN / GTIN 4000896001828
Număr producător 1007S-2
L-Număr L60140 758
Producător/responsabil HAZET-WERK Hermann Zerver GmbH & Co. KG, Güldenwerther Bahnhofsstraße 25-29, 42857 Remscheid, Deutschland, www.hazet.com

Descriere

Descriere:

  • Piesă de extindere Pătrat interior antrenare 20 = 3⁄4″ → Pătrat exterior parte antrenată 25 = 1″
  • Cu gaură pentru siguranță cu știft sau arc de siguranță și canelură pentru garnitura inelară
  • Suprafaţă: fosfatat, lubrifiat
  • DIN 3121
  • Made in Germany
  • Antrenare: Pătrat gol 20 mm (3/4 ţoli)
  • Acţionare: Pătrat masiv 25 mm (1 ţol)
  • Dimensiuni / lungime: 65 mm
  • Greutate netă (kg): 0.48 kg
  • Pentru acționare mecanică