Pieza de aumento ∙ Cuadrado hueco 20 mm (3/4 pulgadas) ∙ Cuadrado macizo 25 mm (1 pulgada) ∙ 65 mm

Número de artículo: 1007S-2
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 1-2 semanas. Para confirmar los plazos de entrega, escríbanos a contacto@hoffmann-group.com
0 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Precio por 1 unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Identificación y clasificación

Número de artículo 1007S-2
EAN / GTIN 4000896001828
Número del fabricante 1007S-2
Número L L60140 758
Fabricante/responsable HAZET-WERK Hermann Zerver GmbH & Co. KG, Güldenwerther Bahnhofsstraße 25-29, 42857 Remscheid, Deutschland, www.hazet.com

Descripción

Descripción:

  • Pieza de aumento: Accionamiento Cuadrado interior 20 = 3⁄4″ → Salida Cuadrado exterior 25 = 1″
  • Con orificio para seguro de pasador o muelle de seguridad y ranura para el anillo de goma
  • Superficie: fosfatada, engrasada
  • DIN 3121
  • Made In Germany
  • Accionamiento: Cuadrado hueco 20 mm (3/4 pulgadas)
  • Salida: Cuadrado macizo 25 mm (1 pulgada)
  • Dimensiones / longitud: 65 mm
  • Peso neto (kg): 0.48 kg
  • Para el uso con máquinas