• Gli ordini inseriti il 22 e 23/12 fino alle ore 12 su merce disponibile saranno regolarmente elaborati e spediti, mentre successivamente saranno evasi dal 02/01/26.

Rondella per veicoli commerciali RBS 6014

Codice art.: 1.826-405.0
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
Consegna
Consegna

Per gli articoli voluminosi, le spese di spedizione finali saranno calcolate dal nostro ufficio dopo il completamento dell’ordine a seconda di peso, dimensioni e consegna. La fattura finale potrebbe differire dall’e-mail di conferma dell’ordine.

Seleziona la variante e la quantità

Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)
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
Codice articolo 1.826-405.0
EAN / GTIN 4002667028034
Codice del produttore 1.826-405.0
Produttore/persona responsabile Alfred Kärcher Vertriebs-GmbH, Friedrich-List-Straße 4, 71364 WINNENDEN, Deutschland, www.kaercher.de

Descrizione

Descrizione:

Il nostro ampio know-how nella tecnologia di lavaggio dei veicoli è stato la base per lo sviluppo di questo lavavetri a 1 spazzola ad azionamento manuale (attacco: 3~/400 V/50 Hz) per veicoli commerciali, come autobus, semirimorchi e autocarri, fino a un'altezza totale di 4,20 metri. Il modello RBS 6014 è una soluzione molto efficiente per flotte fino a 15 veicoli, particolarmente facile da usare e da manovrare e posizionare grazie a 4 ruote che girano luce. È inoltre possibile rilevare facilmente i contorni del veicolo con un'inclinazione fino a 10°. 2 tubi per spazzola irrigazione sono integrati nel telaio della spazzola della macchina. Questo ha un diametri di circa 1.000 millimetri durante il funzionamento ed è costituito da segmenti a semicuscinetto con setole profilate in polietilene; l'azionamento dell'albero a spazzola a doppio cuscinetto viene eseguito da un motore di azionamento mediante una catena autobloccante. La struttura complessiva resistente alla corrosione e stabile è costituita da un telaio in alluminio saldato. Inoltre, sono installati altri componenti resistenti alla ruggine, come un paraspruzzi realizzato in uno speciale materiale in poliestere trasparente o una ruota di regolazione in acciaio inox.

Proprietà:

  • Altezza sistema: 4370 mm
  • Numero di fasi di corrente: 3
  • Frequenza: 50 Hz
  • peso con confezione: 255,5 kg
  • peso senza accessori: 254 kg
  • Serraggio: 400 V
  • Altezza lavaggio: 4205 mm
  • Requisiti della stazione di lavaggio: 4620 x 1700 x 1500 mm

Vantaggi:

Ruota di regolazione:
  • Consente il rilevamento del contorno verticale e l'inclinazione.
Maniglia di funzionamento e di sicurezza:
  • La rotazione delle spazzole consente agli operatori di spostare facilmente in avanti l'attrezzatura.
Struttura leggera in alluminio:
  • Molto resistente alle influenze esterne.
Quattro ruote e 2 ruote cingolate:
  • Eccellente manovrabilità e stabilità.
Ruota di regolazione:
  • Consente il rilevamento del contorno verticale e l'inclinazione.
  • La parte anteriore del veicolo con angoli fino a 10° è facilmente raggiungibile.
Dosaggio del detergente:
  • Se necessario, il detergente può essere aggiunto tramite la pompa di dosaggio.
Maniglia di funzionamento e di sicurezza:
  • La rotazione delle spazzole consente agli operatori di spostare facilmente in avanti l'attrezzatura.
  • Quando l'impugnatura viene rilasciata, la rotazione della spazzola si arresta.
Struttura leggera in alluminio:
  • Molto resistente alle influenze esterne.
  • Il rivestimento a semiguscio protegge in modo affidabile l'operatore dagli schizzi d'acqua.
Quattro ruote e 2 ruote cingolate:
  • Eccellente manovrabilità e stabilità.
  • Elevato livello di tracciamento durante il lavaggio del veicolo.

Contenuto:

Numero di spazzole per lavaggio: 1; spazzole in PE, design standard Kärcher

Fornitura:

Armadio di controllo del sistema; ruote, altezza standard