• Dňa 06.01.2026 je v Nemecku štátny sviatok. V tento deň prijaté objednávky budú vyskladnené v stredu 07.01.2026.

Podložka pre úžitkové vozidlá RBS 6014

Č. pol.: 1.826-405.0
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Predpokladaný čas dodania: 1 – 2 týždne
0 kus/y s okamžitým dodaním
Preposielanie zásielok
Preposielanie zásielok

Neskladný tovar vám v rámci DE/AT doručí špedícia. Dodanie tovaru sa môže oneskoriť kvôli špedičnej spoločnosti.
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
Číslo položky 1.826-405.0
EAN/GTIN 4002667028034
Číslo výrobcu 1.826-405.0
Výrobca/zodpovedná osoba Alfred Kärcher Vertriebs-GmbH, Friedrich-List-Straße 4, 71364 WINNENDEN, Deutschland, www.kaercher.de

Popis

Popis:

Naše rozsiahle know-how v oblasti umývania vozidiel bolo základom pre vývoj ručne ovládanej 1-kefovej umývačky (prípojka: 3~/400 v/50 Hz) pre úžitkové vozidlá, ako sú autobusy, návesy a nákladné automobily, do celkovej výšky 4.20 metrov. RBS 6014 je veľmi efektívne riešenie pre vozový park s veľkosťou až 15 vozidiel, obzvlášť ľahko ovládateľné a ľahko manévrovateľné a polohovateľné vďaka 4 ľahkým otáčkam kolies. Ľahko sa dajú zistiť aj obrysy vozidla so sklonom do 10°. do rámu kefy stroja sú integrované 2 hubice pre kefku zavlažovanie. To má priemery asi 1,000 milimetrov počas prevádzky a skladá sa z polovičných segmentov s profilovanými polyetylénovými štetinami; pohon dvojložiskového hriadeľa kefy sa vykonáva hnacím motorom pomocou samonahovacieho reťazca. Odolná voči korózii a stabilná celková konštrukcia pozostáva zo zváraného hliníkového rámu. Okrem toho sú nainštalované ďalšie komponenty odolné voči korózii, ako je ochranný kryt proti striekajúcej vode vyrobený zo špeciálneho priehľadného polyesterového materiálu alebo nastavovacieho kolesa z nehrdzavejúcej ocele.

Charakteristika:

  • Výška systému: 4370 mm
  • Počet fáz prúdu: 3
  • frekvencia: hodinová predpoveď počasia 50 Hz
  • hmotnosť vrátane balenia: 255,5 kg
  • hmotnosť bez príslušenstva: 254 kg
  • napätie: hodinová predpoveď počasia 400 V
  • Výška umývania: 4205 mm
  • Požiadavky na umývaciu stanicu: 4620 x 1700 x 1500 mm.

Výhoda:

Nastavovacie koliesko:
  • Umožňuje detekciu vertikálneho obrysu a skosenie.
Prevádzková a bezpečnostná rukoväť:
  • Otáčanie kefy pomáha operátorom ľahko pohybovať zariadením dopredu.
Ľahká hliníková konštrukcia:
  • Veľmi odolné voči vonkajším vplyvom.
Štyri kolesá a 2 kolesá pásov:
  • Vynikajúca manévrovateľnosť a stabilita.
Nastavovacie koliesko:
  • Umožňuje detekciu vertikálneho obrysu a skosenie.
  • Predné strany vozidla s uhlom až 10° sú ľahko dosiahnuteľné.
Dávkovanie čistiaceho prostriedku:
  • V prípade potreby možno pomocou dávkovacieho čerpadla pridať čistiaci prostriedok.
Prevádzková a bezpečnostná rukoväť:
  • Otáčanie kefy pomáha operátorom ľahko pohybovať zariadením dopredu.
  • Po uvoľnení rukoväte sa otáčanie kefy zastaví.
Ľahká hliníková konštrukcia:
  • Veľmi odolné voči vonkajším vplyvom.
  • Polovičné opláštenie spoľahlivo chráni operátora pred striekajúcou vodou.
Štyri kolesá a 2 kolesá pásov:
  • Vynikajúca manévrovateľnosť a stabilita.
  • Vysoká úroveň sledovania počas umývania vozidla.

Obsah:

Počet umývacích kefiek: 1; PE kefy, štandardné Kärcher prevedenie

Rozsah dodávky:

Riadiaca skriňa systému; kolesá, štandardná výška