Omschrijving:
Onze uitgebreide knowhow op het gebied van autowastechnologie vormde de basis voor de ontwikkeling van deze handmatig bediende wasmachine met 1 borstel (aansluiting: 3~/400 V/50 Hz) voor bedrijfsvoertuigen, zoals bussen, opleggers en vrachtwagens, tot een totale hoogte van 4,20 meter. De RBS 6014 is een zeer efficiënte oplossing voor wagenparken van maximaal 15 voertuigen, bijzonder eenvoudig te bedienen en gemakkelijk te manoeuvreren en te positioneren dankzij 4 lichtdraaiende wielen. Contouren van het voertuig met een hellingshoek tot 10° kunnen ook gemakkelijk worden gedetecteerd. er zijn 2 mondstukken voor de borstel irrigatie geïntegreerd in het borstelframe van de machine. Deze heeft een diameter van ongeveer 1.000 millimeter tijdens bedrijf en bestaat uit halve-shell segmenten met geprofileerde polyethyleen borstelharen; de aandrijving van de as met dubbele lagers wordt uitgevoerd door een aandrijfmotor met behulp van een zelfspanende ketting. De corrosiebestendige en stabiele algehele constructie bestaat uit een gelast aluminium frame. Daarnaast zijn er andere roestbestendige onderdelen geïnstalleerd, zoals een spatscherm van speciaal, transparant polyester materiaal of een roestvrijstalen stelwiel.
Kenmerk:
- Systeemhoogte: 4370 mm
- Aantal stroomfasen: 3
- frequentie: 50 Hz
- gewicht inclusief verpakking: 255,5 kg
- gewicht zonder accessoires: 254 kg
- Spanning: 400 V
- Washoogte: 4205 mm
- Vereisten voor wasstations: 4620 x 1700 x 1500 mm
Voordeel:
Afstelwiel:- Maakt verticale contourdetectie en scheeftrekking mogelijk.
Bedienings- en veiligheidshandgreep:- Door het draaien van de borstel kunnen machinisten de apparatuur gemakkelijk naar voren verplaatsen.
Lichtgewicht aluminium constructie:- Zeer bestand tegen invloeden van buitenaf.
Vier wielen en 2 rupsbanden:- Uitstekende wendbaarheid en stabiliteit.
Afstelwiel:- Maakt verticale contourdetectie en scheeftrekking mogelijk.
- De voorkanten van de auto met een hoek tot 10° zijn gemakkelijk te bereiken.
Dosering reinigingsmiddel:- Reinigingsmiddel kan indien nodig worden toegevoegd via de doseerpomp.
Bedienings- en veiligheidshandgreep:- Door het draaien van de borstel kunnen machinisten de apparatuur gemakkelijk naar voren verplaatsen.
- Wanneer het handvat wordt losgelaten, stopt de borstel met draaien.
Lichtgewicht aluminium constructie:- Zeer bestand tegen invloeden van buitenaf.
- De half-shell gevelbekleding beschermt de machinist op betrouwbare wijze tegen spetterend water.
Vier wielen en 2 rupsbanden:- Uitstekende wendbaarheid en stabiliteit.
- Hoge mate van tracering tijdens het wassen van het voertuig.
Inhoud:
Aantal wasborstels: 1; PE-borstels, standaard Kärcher-ontwerp
Levering:
Besturingskast van het systeem; wielen, standaardhoogte