• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

LKW-Waschanlage RBS 6014

Artikel-Nr.: 1.826-405.0
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 1-2 Wochen
0 Stück sofort lieferbar
Speditionslieferung
Speditionslieferung

Dieser Sperrgutartikel wird innerhalb Deutschlands und Österreichs per Spedition versendet. Die Zustellung kann sich durch die Spedition verzögern.

Variante und Stückzahl wählen

Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 1.826-405.0
EAN / GTIN 4002667028034
Herstellernummer 1.826-405.0
Hersteller/verantwortliche Person Alfred Kärcher Vertriebs-GmbH, Friedrich-List-Straße 4, 71364 WINNENDEN, Deutschland, www.kaercher.de

Beschreibung

Beschreibung:

Unser umfassendes Know-how in der Fahrzeugwaschtechnologie war die Basis zur Entwicklung dieser manuell betriebenen 1-Bürsten-Waschanlage (Anschluss: 3~/400 V/50 Hz) für Nutzfahrzeuge, wie Busse, Sattelschlepper und Lkw, bis zu einer Gesamthöhe von 4,20 Metern. Die RBS 6014 ist eine sehr effiziente Lösung für Fuhrparkgrößen von bis zu 15 Fahrzeugen, besonders einfach zu bedienen und dank 4 leichtdrehender Laufräder mühelos zu rangieren und zu positionieren. Dabei sind auch Fahrzeugkonturen mit einer Neigung von bis zu 10° leicht erfassbar. Im Bürstenrahmen der Maschine sind 2 Düsenrohre für die Bewässerung der Bürste integriert. Diese verfügt während des Betriebs über einen Durchmesser von ca. 1.000 Millimetern und besteht aus Halbschalensegmenten mit profilierten Polyethylenborsten; der Antrieb der doppelt gelagerten Bürstenwelle erfolgt über einen Antriebsmotor mittels selbststraffender Kette. Die korrosionssichere und stabile Gesamtkonstruktion besteht aus einem geschweißten Aluminiumrahmen. Außerdem sind weitere rostsichere Komponenten wie ein Spritzschutz aus einem speziellen, transparenten Polyestermaterial oder ein Stellrad aus Edelstahl verbaut.

Merkmal:

  • Anlagenhöhe: 4370 mm
  • Anzahl der Stromphasen: 3
  • Frequenz: 50 Hz
  • Gewicht inklusive Verpackung: 255.5 kg
  • Gewicht ohne Zubehör: 254 kg
  • Spannung: 400 V
  • Waschhöhe: 4205 mm
  • Waschplatzbedarf: 4620 x 1700 x 1500 mm

Vorteil:

Stellrad:
  • Ermöglicht vertikale Konturerfassung und Schrägstelleinrichtung.
Bedien- und Sicherheitsgriff:
  • Bürstenrotation unterstützt Bediener beim einfachen Vorwärtsbewegen der Anlage.
Leichte Aluminiumkonstruktion:
  • Sehr widerstandsfähig gegen äußere Einflüsse.
Vier Laufräder und 2 Spurräder:
  • Ausgezeichnete Manövrierbarkeit und sicherer Stand.
Stellrad:
  • Ermöglicht vertikale Konturerfassung und Schrägstelleinrichtung.
  • Fahrzeugfronten mit Winkeln von bis zu 10° werden problemlos erreicht.
Reinigungsmitteldosierung:
  • Reinigungsmittel bei Bedarf über Dosierpumpe zumischbar.
Bedien- und Sicherheitsgriff:
  • Bürstenrotation unterstützt Bediener beim einfachen Vorwärtsbewegen der Anlage.
  • Wird der Griff losgelassen, stoppt die Bürstenrotation.
Leichte Aluminiumkonstruktion:
  • Sehr widerstandsfähig gegen äußere Einflüsse.
  • Halbschalenverkleidung schützt den Bediener zuverlässig vor Spritzwasser.
Vier Laufräder und 2 Spurräder:
  • Ausgezeichnete Manövrierbarkeit und sicherer Stand.
  • Hohe Spurtreue während der Fahrzeugwäsche.

Inhalt:

Anzahl Waschbürsten: 1; PE-Bürsten, Standard Kärcher-Design

Lieferumfang:

Anlagen-Schaltschrank; Räder, Standardhöhe

Downloads & Dokumente

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Anmelden

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb