Spălător de vehicule comerciale RBS 6014

Cod articol: 1.826-405.0
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 1-2 săptămâni
0 livrabil imediat
Expedierea livrării
Expedierea livrării

Pentru articolele voluminoase, preţul pentru livrare va fi determinat de lucrătorii oficiului nostru după finalizarea comenzii în funcție de greutate, dimensiuni si destinaţia livrării. In acest caz, factura dvs. finală va fi diferita de confirmarea electronica a comenzii primită prin eMail.

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Preț per 1 buc. (cu TVA)
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
Cod articol 1.826-405.0
EAN / GTIN 4002667028034
Număr producător 1.826-405.0
Producător/responsabil Alfred Kärcher Vertriebs-GmbH, Friedrich-List-Straße 4, 71364 WINNENDEN, Deutschland, www.kaercher.de

Descriere

Descriere:

Know-how-ul nostru extins în tehnologia de spălare a vehiculelor a stat la baza dezvoltării acestui sistem de spălare cu 1 perii acționat manual (conexiune: 3~/400 V/50 Hz) pentru vehicule comerciale, cum ar fi autolamele, semiremorci și camioane, până la o înălțime totală de 4,20 metri. RBS 6014 este o soluție foarte eficientă pentru dimensiunile flotei de până la 15 de vehicule, deosebit de ușor de operat și ușor de manevrat și poziționat datorită celor 4 roți care se rotesc ușor. Contururile vehiculului cu o înclinație de până la 10° pot fi, de asemenea, ușor de detectat. Cadrul periei mașinii are 2 țevi de duză pentru irigarea periei. Acesta are un diametru de aproximativ 1.000 milimetri în timpul funcționării și constă din segmente cu semiînveliș cu peri profilați din polietilenă; acționarea arborelui periei cu dublu rulment este efectuată de un motor de acționare folosind un lanț de auto-strângere. Construcția globală rezistentă la coroziune și stabilă constă dintr-un cadru sudat din aluminiu. În plus, sunt instalate alte componente rezistente la rugină, cum ar fi o apărătoare de stropire realizată dintr-un material special din poliester transparent sau o roată de reglare din oțel inoxidabil.

Caracteristică:

  • Înălțime sistem: 4370 mm
  • Număr de faze curente: 3
  • Frecvență: 50 Hz
  • Greutate inclusiv ambalaj: 255,5 kg
  • Greutate fără accesorii: 254 kg
  • Prindere: 400 V
  • Înălțime de spălare: 4205 mm
  • Cerințe privind stația de spălare: 4620 x 1700 x 1500 mm

Avantaj:

Roată de reglare:
  • Permite detectarea conturului vertical și a înclinării.
Mâner de operare și de siguranță:
  • Rotirea periilor ajută operatorii să deplaseze cu ușurință echipamentul înainte.
Construcție ușoară din aluminiu:
  • Foarte rezistent la influențele externe.
Patru roți și 2 roți cu șenile:
  • Manevrabilitate și stabilitate excelente.
Roată de reglare:
  • Permite detectarea conturului vertical și a înclinării.
  • Fronturile vehiculelor cu unghiuri de până la 10° sunt ușor accesibile.
Dozarea detergentului:
  • Agentul de curățare poate fi adăugat prin pompa de dozare, dacă este necesar.
Mâner de operare și de siguranță:
  • Rotirea periilor ajută operatorii să deplaseze cu ușurință echipamentul înainte.
  • Când mânerul este eliberat, rotirea periei se oprește.
Construcție ușoară din aluminiu:
  • Foarte rezistent la influențele externe.
  • Învelișul cu jumătate de înveliș protejează în mod fiabil operatorul împotriva stropirii cu apă.
Patru roți și 2 roți cu șenile:
  • Manevrabilitate și stabilitate excelente.
  • Nivel ridicat de urmărire în timpul spălării vehiculului.

Conţinut:

Număr de perii de spălare: 1; perii pe, design Kärcher standard

Livrare:

Dulap de control al sistemului; roți, înălțime standard

Descărcări și documente

Consilieri de servicii și produse

Conectați-vă