• Gli ordini inseriti il 22 e 23/12 fino alle ore 12 su merce disponibile saranno regolarmente elaborati e spediti, mentre successivamente saranno evasi dal 02/01/26.

Aspiratore a secco T 7/1 Classic Adv *EU

Codice art.: 1.527-212.0
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 1-2 settimane
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
Codice articolo 1.527-212.0
EAN / GTIN 4066529106841
Codice del produttore 1.527-212.0
Numero-L L00950 247684
Produttore/persona responsabile Alfred Kärcher Vertriebs-GmbH, Friedrich-List-Straße 4, 71364 WINNENDEN, Deutschland, www.kaercher.de

Descrizione

Descrizione:

Il compatto aspirapolvere a secco T 7/1 Classic Adv funziona in modo estremamente silenzioso a 62 dB(A) ed è ideale per tappeti e superfici dure grazie alla sua eccellente potenza di aspirazione. Grazie al peso ridotto e alla maniglia di trasporto ergonomica, può essere trasportato facilmente anche su scale e gradini con una sola mano. Il telaio, dotato di 2 ruote fisse e 2 girevoli, assicura una buona manovrabilità e la curva ergonomica consente di lavorare senza affaticarsi anche per lunghi periodi di utilizzo. Il contenitore da 7 litri è protetto da un bordo antiurto che evita di danneggiare pareti, mobili e il contenitore stesso. Il cavo di alimentazione plug-in del T 7/1 Classic Adv è lungo 7,5 metri e può essere sostituito dall’utente in pochissimo tempo, se necessario. L’apparecchiatura comprende anche un sacchetto filtrante in pile come standard.

Proprietà:

  • Dimensioni (L × W × H): 375 x 285 x 310 mm
  • Capacità del contenitore: 7 l
  • Materiale del contenitore: In plastica
  • Materiale del contenitore: In plastica
  • Ordine dell’unità: PCE
  • Colore: antracite
  • Rumore di funzionamento ridotto a soli 62 dB(A): Delicato per l’utente durante il lavoro.
  • Rumore di funzionamento ridotto a soli 62 dB(A): Utilizzabile anche in aree sensibili al rumore e di notte.
  • Rumore di funzionamento ridotto a soli 62 dB(A): Consente anche la cosiddetta pulizia diurna.
  • Peso ridotto: Trasporto agevole con una sola mano su gradini e scale.
  • Peso ridotto: Peso ridotto con un volume del contenitore identico a quello della concorrenza.
  • Peso ridotto: Consente di lavorare a lungo senza affaticarsi.
  • Eccezionale potenza di aspirazione: Qualità professionale.
  • Eccezionale potenza di aspirazione: Buon rapporto qualità-prezzo.
  • Gancio per il cavo: Facile conservazione del cavo di alimentazione.
  • Gancio per il cavo: Fissaggio sicuro del cavo durante il trasporto.
  • Lunghezza del cavo: 7,5 m
  • Volume d’aria: 40 l/s
  • Potenza nominale: 850W
  • Cestello del filtro principale permanente: Realizzato in pile resistente.
  • Cestello del filtro principale permanente: Sostenibile: Può essere lavato a mano a 30 °C.
  • Paraurti robusto: Protegge mobili, pareti e apparecchi da eventuali danni.
  • Livello di pressione sonora: 62 dB(A)
  • Larghezza nominale standard: DN 35
  • Cavo di alimentazione a innesto: Sostituzione del cavo di rete facile e veloce, anche senza conoscenze preliminari.
  • Cavo di alimentazione a innesto: Il processo di pulizia può essere continuato senza interruzioni.
  • Cavo di alimentazione a innesto: Nessun costo di assistenza elevato e non necessario.
  • Cavo di alimentazione a innesto: Standard
  • Tipo di alimentazione: 1 / 220 240 / 50 60 V / Hz
  • Vuoto: 235 / 23,5 mbar / kPa

Vantaggi:

  • Peso ridotto
  • Eccezionale potenza di aspirazione
  • Cavo di alimentazione a innesto
  • Gancio per il cavo
  • Cestello del filtro principale permanente
  • Paraurti robusto
  • Rumore di funzionamento ridotto a soli 62 dB(A)

Uso:

  • Per tutte le superfici dure, come piastrelle, pietra naturale, PVC, linoleum.
  • Pavimenti in moquette

Fornitura:

Cestello filtrante permanente in pile