Suchý vysavač T 7/1 Classic Adv *EU

Artiklové číslo: 1.527-212.0
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Kusy dostupné za 4 – 6 pracovních dnů
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 1.527-212.0
EAN / GTIN 4066529106841
Číslo výrobce 1.527-212.0
L-číslo L00950 247684
Výrobce/odpovědná osoba Alfred Kärcher Vertriebs-GmbH, Friedrich-List-Straße 4, 71364 WINNENDEN, Deutschland, www.kaercher.de

Popis

Popis:

Kompaktní vysavač T 7/1 Classic Adv pro suché vysávání pracuje mimořádně tiše s hlučností 62 dB(A) a díky vynikajícímu sacímu výkonu se ideálně hodí na koberce a tvrdé povrchy. Díky nízké hmotnosti a ergonomické rukojeti pro přenášení jej lze snadno přenášet i přes schody a schůdky jednou rukou. Podvozek vybavený 2 pevnými a 2 otočnými kolečky zajišťuje dobrou manévrovatelnost a ergonomicky tvarovaný ohyb umožňuje provoz bez únavy i při dlouhodobém používání. Nádoba o objemu 7 litrů je chráněna celoplošnou nárazovou hranou, která zabraňuje poškození stěn, nábytku i samotné nádoby. Zásuvný síťový kabel nádoby T 7/1 Classic Adv je dlouhý 7,5 metru a v případě potřeby jej může uživatel během okamžiku vyměnit. Součástí vybavení je také standardně dodávaný filtrační vak z rouna.

Charakteristika:

  • Rozměry (D × Š × V): 375 x 285 x 310 mm
  • Kapacita nádoby: 7 l
  • Materiál nádoby: Syntetický materiál
  • Materiál nádoby: Syntetický materiál
  • Objednat jednotku: PCE
  • Barva: antracit
  • Nízká provozní hlučnost pouhých 62 dB(A): Šetrný k uživateli při práci.
  • Nízká provozní hlučnost pouhých 62 dB(A): Vhodné i pro použití v místech citlivých na hluk a v noci.
  • Nízká provozní hlučnost pouhých 62 dB(A): Umožňuje také tzv. denní čištění.
  • Nízká hmotnost: Přeprava po schodech a schodech bez námahy, jednou rukou.
  • Nízká hmotnost: Nižší hmotnost při shodném objemu nádoby ve srovnání s konkurencí.
  • Nízká hmotnost: Umožňuje dlouhou práci bez únavy.
  • Vynikající sací výkon: Profesionální kvalita.
  • Vynikající sací výkon: Dobrý poměr ceny a výkonu.
  • Háček na kabel: Snadné uložení síťového kabelu.
  • Háček na kabel: Bezpečné upevnění kabelu při přepravě.
  • Délka kabelu: 7,5 m
  • Objem vzduchu: 40 l/s
  • Jmenovitý výkon: 850W
  • Permanentní hlavní filtrační koš: Vyrobeno z odolného rouna.
  • Permanentní hlavní filtrační koš: Udržitelný: Lze prát v ruce při 30 °C.
  • Robustní nárazník: Chrání nábytek, stěny a spotřebič před poškozením.
  • Hladina akustického tlaku: 62 dB(A)
  • Standardní jmenovitá šířka: DN 35
  • Zásuvný síťový kabel: Rychlá a snadná výměna síťového kabelu i bez předchozích znalostí.
  • Zásuvný síťový kabel: V čištění lze pokračovat bez přerušení.
  • Zásuvný síťový kabel: Žádné zbytečné a vysoké servisní náklady.
  • Zásuvný síťový kabel: Standardní
  • Typ výkonu: 1 / 220 240 / 50 60 V / Hz
  • Vysávání: 235 / 23,5 mbar / kPa

Výhoda:

  • Nízká hmotnost
  • Vynikající sací výkon
  • Zásuvný síťový kabel
  • Háček na kabel
  • Permanentní hlavní filtrační koš
  • Robustní nárazník
  • Nízká provozní hlučnost pouhých 62 dB(A)

Použití:

  • Pro všechny tvrdé povrchy, jako jsou dlaždice, přírodní kámen, PVC, linoleum.
  • Kobercové podlahy

Rozsah dodávky:

Permanentní filtrační koš z rouna

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přihlaste se

Přihlásit se

Vaše kontaktní osoba

Nastavit provizi

Vaše zákaznická karta

U pokladny předložte QR kód.
Získáno dne 

V košíku

Ke košíku
Ke košíku