Descrição:
El aspirador en seco compacto T 7/1 Classic Adv funciona de forma extremadamente silenciosa con 62 dB(A) y es ideal para alfombras y superficies duras gracias a su excelente potencia de succión. Gracias a su reducido peso y a su asa de transporte ergonómica, también puede transportarse fácilmente por escaleras y escalones con una sola mano. El chasis, equipado con 2 ruedas fijas y 2 giratorias, garantiza una buena maniobrabilidad y la curva ergonómica permite un manejo sin fatiga incluso durante largos periodos de uso. El contenedor de 7 litros está protegido por un borde de impacto integral que evita daños en paredes, muebles y en el propio contenedor. El cable de red enchufable de la T 7/1 Classic Adv tiene 7,5 metros de longitud y, en caso necesario, puede ser sustituido por el usuario en un abrir y cerrar de ojos. El equipo también incluye de serie una bolsa de filtro de vellón.
Característica:
- Dimensiones (L × A × A): 375 x 285 x 310 mm
- Capacidad del contenedor: 7 l
- Material del recipiente: material sintético
- Material del recipiente: material sintético
- Unidad de pedido: PCE
- Color: antracita
- Bajo ruido de funcionamiento de sólo 62 dB(A): Suave para el usuario durante el trabajo.
- Bajo ruido de funcionamiento de sólo 62 dB(A): También para su uso en zonas sensibles al ruido y por la noche.
- Bajo ruido de funcionamiento de sólo 62 dB(A): También permite la llamada limpieza diurna.
- Peso reducido: Transporte sin esfuerzo con una sola mano por escalones y escaleras.
- Peso reducido: Menor peso con idéntico volumen de recipiente que la competencia.
- Peso reducido: Permite un trabajo prolongado y sin fatiga.
- Extraordinario poder de succión: Calidad profesional.
- Extraordinario poder de succión: Buena relación calidad-precio.
- Gancho para cable: Fácil almacenamiento del cable de alimentación.
- Gancho para cable: Sujeción segura del cable durante el transporte.
- Longitud del cable: 7,5 m
- Volumen de aire: 40 l/s
- Potencia nominal: 850W
- Cesta de filtro principal permanente: Fabricado con vellón resistente.
- Cesta de filtro principal permanente: Sostenible: Se puede lavar a mano a 30 °C.
- Parachoques robusto: Protege los muebles, las paredes y el aparato de posibles daños.
- Nivel de presión sonora: 62 dB(A)
- Anchura nominal estándar: DN 35
- Cable de red enchufable: Cambio rápido y sencillo del cable de red, incluso sin conocimientos previos.
- Cable de red enchufable: El proceso de limpieza puede continuar sin interrupción.
- Cable de red enchufable: Sin costes de servicio innecesarios y elevados.
- Cable de red enchufable: Estándar
- Tipo de corriente: 1 / 220 240 / 50 60 V / Hz
- Vacío: 235 / 23,5 mbar / kPa
Vantagem:
- Peso reducido
- Extraordinario poder de succión
- Cable de red enchufable
- Gancho para cable
- Cesta de filtro principal permanente
- Parachoques robusto
- Bajo ruido de funcionamiento de sólo 62 dB(A)
Vantagem:
- Para todas las superficies duras como baldosas, piedra natural, PVC, linóleo
- Suelos de moqueta
Material fornecido:
Cesta de filtro de vellón permanente