Opis:
Kompaktni sesalnik za suho sesanje T 7/1 Classic Adv deluje izjemno tiho pri 62 dB(A) in je zaradi odlične sesalne moči idealen za preproge in trde površine. Zaradi majhne teže in ergonomskega ročaja za prenašanje ga lahko z eno roko enostavno prenašate tudi po stopnicah in stopniščih. Podvozje, opremljeno z 2 fiksnima in 2 vrtljivima kolescema, zagotavlja dobro okretnost, ergonomsko oblikovan upogib pa omogoča delovanje brez utrujenosti tudi med dolgotrajno uporabo. 7-litrski zabojnik je zaščiten z vsestranskim udarnim robom, ki preprečuje poškodbe sten, pohištva in samega zabojnika. Priključni omrežni kabel T 7/1 Classic Adv je dolg 7,5 metra in ga lahko uporabnik po potrebi takoj zamenja. Opremi je serijsko priložena tudi filtrirna vreča iz flisa.
Lastnosti:
- Dimenzije (D × Š × V): 375 x 285 x 310 mm
- Zmogljivost posode: 7 l
- Material posode: plastična
- Material posode: plastična
- Naročite enoto: PCE
- Barva: antracit
- Nizka raven hrupa pri delovanju le 62 dB(A): Med delom je prijazen do uporabnika.
- Nizka raven hrupa pri delovanju le 62 dB(A): Tudi za uporabo na območjih, občutljivih na hrup, in ponoči.
- Nizka raven hrupa pri delovanju le 62 dB(A): Omogoča tudi tako imenovano dnevno čiščenje.
- Majhna teža: Prevoz po stopnicah in stopniščih brez težav z eno roko.
- Majhna teža: Manjša teža ob enaki prostornini posode v primerjavi s konkurenco.
- Majhna teža: Omogoča dolgo delo brez utrujenosti.
- Izjemna sesalna moč: Profesionalna kakovost.
- Izjemna sesalna moč: Dobro razmerje med ceno in zmogljivostjo.
- Kljuka za kabel: Enostavno shranjevanje omrežnega kabla.
- Kljuka za kabel: Varna pritrditev kabla med prevozom.
- Dolžina kabla: 7,5 m
- Količina zraka: 40 l/s
- Nazivna moč: 850W
- Trajna košara glavnega filtra: Izdelan iz trpežne volne.
- Trajna košara glavnega filtra: Trajnostni: Lahko se pere ročno pri 30 °C.
- Robusten odbijač: Ščiti pohištvo, stene in naprave pred poškodbami.
- Raven zvočnega tlaka: 62 dB(A)
- Standardna nazivna širina: DN 35
- Priključni omrežni kabel: Hitra in enostavna zamenjava omrežnega kabla, tudi brez predhodnega znanja.
- Priključni omrežni kabel: Postopek čiščenja se lahko nadaljuje brez prekinitve.
- Priključni omrežni kabel: Brez nepotrebnih in visokih stroškov servisiranja.
- Priključni omrežni kabel: Standardni
- Vrsta moči: 1 / 220 240 / 50 60 V / Hz
- Vakuum: 235 / 23,5 mbar / kPa
Prednosti:
- Majhna teža
- Izjemna sesalna moč
- Priključni omrežni kabel
- Kljuka za kabel
- Trajna košara glavnega filtra
- Robusten odbijač
- Nizka raven hrupa pri delovanju le 62 dB(A)
Uporaba:
- Za vse trde površine, kot so ploščice, naravni kamen, PVC, linolej
- preproge
Obseg dobave:
Stalna košara za filter iz flisa