• Alle Bestellungen, die am 22. und 23.12. bis 12 Uhr für vorrätige Produkte eingehen, werden bearbeitet und versandt. Alle danach eingehenden Bestellungen werden ab den 02.01.26 bearbeitet

Trockensauger T 7/1 Classic Adv *EU

Artikel-Nr.: 1.527-212.0
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
Artikelnummer 1.527-212.0
EAN / GTIN 4066529106841
Herstellernummer 1.527-212.0
L-Nummer L00950 247684
Hersteller/verantwortliche Person Alfred Kärcher Vertriebs-GmbH, Friedrich-List-Straße 4, 71364 WINNENDEN, Deutschland, www.kaercher.de

Beschreibung

Beschreibung:

Der kompakte Trockensauger T 7/1 Classic Adv arbeitet mit 62 dB(A) ausgesprochen leise und ist durch seine ausgezeichnete Saugleistung bestens für Teppich- und Hartflächen geeignet. Dank seines geringen Gewichts und seines ergonomischen Tragegriffs kann er problemlos auch über Treppen und Absätze einhändig transportiert werden. Das mit 2 Bock- und 2 Lenkrollen ausgestattete Fahrwerk sorgt für gute Nachlaufeigenschaften, und der handlich geformte Krümmer ermöglicht ermüdungsfreies Arbeiten auch bei langen Einsätzen. Der 7-Liter-Behälter wird durch eine umlaufende Stoßkante geschützt, wodurch Beschädigungen an Wänden, Möbeln und dem Behälter selbst vermieden werden. Das steckbare Netzkabel des T 7/1 Classic Adv ist 7,5 Meter lang und kann vom Anwender bei Bedarf im Handumdrehen selbst ausgetauscht werden. Die Ausstattung umfasst serienmäßig auch eine Vliesfiltertüte.

Merkmal:

  • Abmessungen (L × B × H): 375 x 285 x 310 mm
  • Behälterinhalt: 7 l
  • Behältermaterial: Kunststoff
  • Behältermaterial: Kunststoff
  • Bestelleinheit: PCE
  • Farbe: anthrazit
  • Geringes Arbeitsgeräusch von nur 62 dB(A): Schonend für den Anwender bei Arbeitseinsätzen.
  • Geringes Arbeitsgeräusch von nur 62 dB(A): Auch für Einsätze in lärmsensiblen Bereichen und bei Nacht.
  • Geringes Arbeitsgeräusch von nur 62 dB(A): Ermöglicht auch sogenanntes Daytime Cleaning.
  • Geringes Gewicht: Müheloser, auch einhändiger Transport über Absätze und Treppenstufen.
  • Geringes Gewicht: Geringeres Gewicht bei identischem Behältervolumen im Vergleich zum Wettbewerb.
  • Geringes Gewicht: Ermöglicht langes, ermüdungsfreies Arbeiten.
  • Hervorragende Saugleistung: Professional-Qualität.
  • Hervorragende Saugleistung: Gutes Preis-Leistungs-Verhältnis.
  • Kabelhaken: Einfache Aufbewahrung des Netzkabels.
  • Kabelhaken: Sichere Befestigung des Kabels während des Transports.
  • Kabellänge: 7.5 m
  • Luftmenge: 40 l/s
  • Nennleistung: 850 W
  • Permanent-Hauptfilterkorb: Aus strapazierfähigem Vlies.
  • Permanent-Hauptfilterkorb: Nachhaltig: kann bei 30 °C von Hand gewaschen werden.
  • Robuster Bumper: Bewahrt Möbel, Wände und Gerät vor Beschädigungen.
  • Schalldruckpegel: 62 dB(A)
  • Standardnennweite: DN 35
  • Steckbares Netzkabel: Einfacher, schneller Netzkabeltausch auch ohne Vorkenntnisse.
  • Steckbares Netzkabel: Reinigungsvorgang kann unterbrechungsfrei fortgesetzt werden.
  • Steckbares Netzkabel: Keine unnötigen und hohen Servicekosten.
  • Steckbares Netzkabel: Standard
  • Stromart: 1 / 220 240 / 50 60 V / Hz
  • Vakuum: 235 / 23.5 mbar / kPa

Vorteil:

  • Geringes Gewicht
  • Hervorragende Saugleistung
  • Steckbares Netzkabel
  • Kabelhaken
  • Permanent-Hauptfilterkorb
  • Robuster Bumper
  • Geringes Arbeitsgeräusch von nur 62 dB(A)

Verwendung:

  • Für alle Hartflächen wie z. B. Fliesen, Natursteine, PVC, Linoleum
  • Teppichböden

Lieferumfang:

Permanent-Filterkorb Vlies