Descrizione:
Puzzi 10/2 Adv, il dispositivo di estrazione a spruzzo con pressione di spruzzo di 2 bar. Ideale per la pulizia di superfici tessili. attacco del rullo a spazzola PW 30/1 rende il Puzzi 10/2 Adv impressionante anche su superfici di medie dimensioni. Il dosaggio dello sbrinatore integrato previene la formazione eccessiva di schiuma nel serbatoio dell'acqua sporca, specialmente quando si sciacquano tappeti con detersivo. Con dosaggio antischiuma, vano portaoggetti per linguette RM, presa per PW 30/1 per aumentare le prestazioni dell'area, gancio per cavo integrato e fissaggio per utensili manuali e tubo di aspirazione.
Proprietà:
- Dimensioni (L x B x a): 705 x 320 x 435 mm
- peso con confezione: 16,9 kg
- peso senza accessori: 11,5 kg
- Performance pompa: 80W
- Potenza turbina: 1250W
- portata d'aria: 74 l/s
- Max. Prestazioni dell'area: 30 – 45 m²/h.
- Pressione di irrorazione: 2 bar
- Quantità di spray: 2 l/min
- Tipo corrente: 220 – 240 V
- Aria esterna serbatoio/acque nere: 10 / 9 l.
- Vuoto: 254 / 25,4 mbar / kPa
Vantaggi:
Idoneità ottimale per tutti i giorni:- Regolazione senza attrezzi dell'impugnatura; accessori/fissaggi dei cavi; cambio rapido dalla spazzola per pavimenti alla bocchetta ammortizzatrice.
- Rapido adattamento alle diverse esigenze.
Prestazioni dell'area più elevate:- Con attacco integrato per testa di lavaggio professionale PW 30/1.
- Elevate prestazioni di pulizia.
Caratteristiche principali:- Vano portaoggetti per le linguette RM
- Presa per PW 30/1
uso quotidiano ottimale:- Concetto operativo semplice e facile da imparare.
- Rullo per spazzola incorporato per lisciare la pila.
Vano portaoggetti per le linguette del detergente:- Grazie al vano portaoggetti integrato, le linguette sono sempre a portata di mano. Per il dosaggio secondo necessità.
Versatile:- Accessori versatili per applicazioni versatili (ad es. bocchetta di aspirazione piatta per la pulizia di sedili e tappezzerie).
- Dosaggio dello sbrinatore
Contenuto:
Supporto accessori integrato per cuscino/bocchetta di aspirazione piatta; boccaglio ugello: Spazzola per pavimenti / gialla
Fornitura:
Gancio per cavo; pistola a spruzzo/aspirazione; presa per testa di lavaggio professionale PW 30/1; ugello per pavimenti 240 mm; D-impugnatura per spray/tubo di aspirazione; detergente RM 760 linguette / 2 pezzi; contenitore 2 in 1 rimovibile per FRESH/acque nere; spray/tubo flessibile di aspirazione 2,5 m; 1 pezzo spray/tubo di aspirazione; vano portaoggetti per linguette RM