• Chers clients, Notre entreprise sera fermée du 24/12/2025 au 04/01/2026. À partir du lundi, 05/01/2026, nous serons de nouveau à votre disposition. Nous vous souhaitons un joyeux Noël et une année 2026 pleine de réussite !

Pulvérisateur d'extraction Puzzi 10/2 Adv

Réf.: 1.193-120.0
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Temps de traitement env. 4-6 jours ouvrables
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix par 1 Unité (TVA incluse)
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
Référence article 1.193-120.0
EAN / GTIN 4039784948136
Réf. fabricant 1.193-120.0
Fabricant/personne responsable Alfred Kärcher Vertriebs-GmbH, Friedrich-List-Straße 4, 71364 WINNENDEN, Deutschland, www.kaercher.de

Description

Description:

Puzzi 10/2 Adv, le dispositif d'extraction par pulvérisation avec pression de pulvérisation de 2 bars. Idéal pour le nettoyage des surfaces textiles. raccord du rouleau brosse PW 30/1 rend le Puzzi 10/2 Adv impressionnant même sur des surfaces de taille moyenne. Le dosage antimousse intégré empêche la formation excessive de mousse dans le réservoir d'eau sale, en particulier lors du rinçage des moquettes nettoyées au shampooing. Avec doseur antimousse, compartiment de rangement pour languettes RM, prise pour PW 30/1 pour augmenter les performances de la zone, crochet de câble intégré et fixation pour outil à main et tube d'aspiration.

Caractéristique(s):

  • DIMENSIONS (L × L × H) : 705 x 320 x 435 mm
  • poids avec emballage : 16,9 kg
  • poids sans accessoires : 11,5 kg
  • Performance pompe : 80W
  • Puissance de la turbine : 1250W
  • débit d'air : 74 l/s
  • Ø de vissage Performances de la zone : 30 – 45 m²/h.
  • Pression de pulvérisation : 2 bars
  • Quantité pulvérisée : 2 l/min
  • Type actuel : 220 – 240 V
  • Réservoir frais/eau sale : 10 / 9 l.
  • Vide : 254 / 25,4 mbar / kPa

Avantage(s):

Adaptation optimale au quotidien :
  • Réglage sans outil de la poignée ; accessoires/fixations de câble ; changement rapide de la brosse pour sol à la brosse à coussins.
  • Adaptation rapide aux différentes exigences.
Performances de surface supérieures :
  • Avec raccord intégré pour la tête de lavage professionnelle PW 30/1.
  • Haute performance de nettoyage.
Caractéristique clé :
  • Compartiment de rangement pour languettes RM
  • Prise pour PW 30/1
utilisation quotidienne optimale :
  • Concept d'utilisation simple et facile à apprendre.
  • Rouleau de brosse intégré pour redresser la pile.
Compartiment de rangement pour les onglets de produit de nettoyage :
  • Grâce au compartiment de rangement intégré, les languettes sont toujours à portée de main. Pour le dosage selon les besoins.
Polyvalent :
  • Accessoires polyvalents pour des applications polyvalentes (par ex. buse pour joints pour le nettoyage des sièges et des tissus d'ameublement).
  • Dosage d'antimousse

Contenu:

Porte-accessoires intégré pour coussin/buse pour joints ; embout buccal : Brosse pour sol / jaune

Livraison:

Crochet pour câble ; pistolet pulvérisateur/aspirateur ; prise pour tête de lavage professionnelle PW 30 ; buse de sol 240 mm ; d-poignée pour spray/tube d'aspiration ; détergent RM 760 onglets / 2 pièces ; conteneur amovible 2 en 1 pour Fresh/eau sale ; spray/flexible d'aspiration 2,5 m ; 1 pièce spray/tube d'aspiration ; compartiment de rangement pour onglets RM

Téléchargements et documents

Produits adaptés

Conseillers produits et services

Connectez-vous