Dispozitiv de extracție prin pulverizare Puzzi 10/2 Adv

Cod articol: 1.193-120.0
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
Preț per 1 buc. (cu TVA)
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
Cod articol 1.193-120.0
EAN / GTIN 4039784948136
Număr producător 1.193-120.0
Producător/responsabil Alfred Kärcher Vertriebs-GmbH, Friedrich-List-Straße 4, 71364 WINNENDEN, Deutschland, www.kaercher.de

Descriere

Descriere:

Puzzi 10/2 Adv, dispozitivul de extracție prin pulverizare cu presiune de pulverizare de 2 bar. Ideal pentru curățarea suprafețelor textile. Prin conectarea rolei de periere PW 30/1, Puzzi 10/2 Adv impresionează și pe suprafețe de dimensiuni medii. Dozarea integrată defoamer previne formarea excesivă de spumă în rezervorul de apă murdară, în special atunci când clătiți covoarele șamponate. Cu dozare defoamer, compartiment de depozitare pentru lamelele RM, soclu pentru PW 30/1 pentru a crește performanța zonei, cârlig de cablu integrat și fixare pentru scula de mână și conducta de aspirare.

Caracteristică:

  • Dimensiuni (L × L × H): 705 x 320 x 435 mm
  • Greutate inclusiv ambalaj: 16,9 kg
  • Greutate fără accesorii: 11,5 kg
  • Putere pompă: 80 W
  • Putere turbină: 1250 W
  • Volum de aer: 74 l/s.
  • Viteză max. Performanța zonei: 30 – 45 m²/h.
  • Presiune de stropire: 2 bar
  • Cantitate de pulverizare: 2 l/min
  • Tipul curent: 220 – 240 V
  • Rezervor de apă proaspătă/murdară: 10 / 9 l.
  • Vid: 254 / 25,4 mbar / kPa

Avantaj:

Adecvare zilnică optimă:
  • Reglarea fără scule a mânerului; accesorii/fixări de cabluri; schimbare rapidă de la duza pentru podea la duza pentru pernă.
  • Adaptarea rapidă la diferite cerințe.
Performanță mai bună a zonei:
  • Cu conexiune integrată pentru capul profesional de spălare PW 30/1.
  • Performanță ridicată de curățare.
Caracteristică cheie:
  • Compartiment de depozitare pentru lamelele RM
  • Soclu pentru PW 30/1
utilizare optimă de zi cu zi:
  • Concept de operare simplu, ușor de învățat.
  • Rolă de periere încorporată pentru îndreptarea grămezii.
Compartiment de depozitare pentru lamelele agenților de curățare:
  • Datorită compartimentului de depozitare integrat, lamelele sunt întotdeauna la îndemână. Pentru dozare, după cum este necesar.
Versatil:
  • O gamă largă de accesorii pentru aplicații versatile (de exemplu, duză pentru spații înguste pentru curățarea scaunelor auto și a tapițeriei).
  • Priză pentru PW 30/1
  • Dozare Defoamer

Conţinut:

Suport integrat pentru accesorii pentru tapițerie/duză pentru spații înguste; muștiuc ajutaj: Cap de aspirare pentru podea / galben

Livrare:

Cârlig pentru cablu; pistol de pulverizare/aspirație; Socket pentru capul de spălare profesional PW 30/1; duză de podea 240 mm; mâner D pentru conducta de pulverizare/aspirație; agent de curățare RM 760 file / 2 bucăți; recipient detașabil 2-în-1 pentru apă proaspătă/murdară; furtun de pulverizare/aspirație 2,5 m; 1 bucăți țeavă de pulverizare/aspirație; compartiment pentru lamelele RM

Descărcări și documente

Produse potrivite

Consilieri de servicii și produse

Conectați-vă