Odsávací zařízení Puzzi 10/2 Adv

Artiklové číslo: 1.193-120.0
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Kusy dostupné za 4 – 6 pracovních dnů
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 1.193-120.0
EAN / GTIN 4039784948136
Číslo výrobce 1.193-120.0
Výrobce/odpovědná osoba Alfred Kärcher Vertriebs-GmbH, Friedrich-List-Straße 4, 71364 WINNENDEN, Deutschland, www.kaercher.de

Popis

Popis:

Puzzi 10/2 Adv, odsávací zařízení s tlakem 2 bar. Ideální pro čištění textilních povrchů. přípojka kartáčového válce PW 30/1 dělá z modelu Puzzi 10/2 Adv impozantní dojem i na středně velkých plochách. Integrované dávkování odpěňovače zabraňuje nadměrnému vytváření pěny v nádrži na špinavou vodu, zejména při oplachování šamponovaných koberců. S dávkováním odpěňovače, úložným prostorem pro výčnělky RM, zásuvkou pro PW 30/1 pro zvýšení výkonu oblasti, integrovaným hákem kabelu a upevněním pro ruční nářadí a sací trubka.

Charakteristika:

  • ROZMĚRY (L × W × H): 705 x 320 x 435 mm
  • hmotnost včetně balení: 16,9 kg
  • hmotnost bez příslušenství: 11,5 kg
  • Performance čerpadlo: 80W
  • Výkon turbíny: 1250W
  • množství vzduchu: 74 l /s.
  • Max. Výkon oblasti: 30 – 45 m²/h.
  • Tlak ve spreji: 2 bar
  • Množství postřiku: 2 l/min
  • Aktuální typ: 220 – 240 V
  • Nádrž Fresh/znečištěná voda: 10 / 9 l.
  • Podtlak: 254 / 25,4 mbar / kPa

Výhoda:

Optimální každodenní vhodnost:
  • Nastavení rukojeti bez použití nářadí; upevnění příslušenství/kabelu; rychlá změna z podlahové trysky na pružnou trysku.
  • Rychlá adaptace na různé požadavky.
Vyšší výkon oblasti:
  • S integrovanou přípojka pro profesionální mycí hlavu PW 30/1.
  • Vysoký čisticí výkon.
Hlavní funkce:
  • Úložný prostor pro karty RM
  • Zásuvka pro PW 30/1
optimální každodenní použití:
  • Jednoduchý, snadno se učí koncept ovládání.
  • Vestavěný kartáč válec pro narovnání vlasu.
Úložný prostor pro jazýčky čisticího prostředku:
  • Díky integrovanému úložnému prostoru jsou jazýčky vždy po ruce. Pro dávkování podle potřeby.
Univerzální:
  • Univerzální příslušenství pro všestranné použití (např. štěrbinová hubice pro čištění autosedačky a čalounění).
  • Dávkování odpěňovače

Obsah:

Integrovaný držák příslušenství pro polštář/štěrbinová hubice; náustek trysky: Podlahová hubice / žlutá

Rozsah dodávky:

Kabelový hák; stříkací/sací pistole; zásuvka pro profesionální mycí hlavu PW 30/1; podlahová hubice 240 mm; D-rukojeť pro sprej/sací trubka; detergent RM 760 jazýčky / 2 kusů; odnímatelná nádoba 2 v 1 pro Fresh/znečištěná voda; sprej/sací hadice 2,5 m ; 1 ks sprej/sací trubka; úložný prostor pro karty RM

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty

Servis & produktoví poradci

Přihlaste se

Přihlásit se

Vaše kontaktní osoba

Nastavit provizi

Vaše zákaznická karta

U pokladny předložte QR kód.
Získáno dne 

V košíku

Ke košíku
Ke košíku