• Alle Bestellungen, die am 22. und 23.12. bis 12 Uhr für vorrätige Produkte eingehen, werden bearbeitet und versandt. Alle danach eingehenden Bestellungen werden ab den 02.01.26 bearbeitet

Waschsauger Puzzi 10/2 ADV

Artikel-Nr.: 1.193-120.0
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
Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)
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
Artikelnummer 1.193-120.0
EAN / GTIN 4039784948136
Herstellernummer 1.193-120.0
Hersteller/verantwortliche Person Alfred Kärcher Vertriebs-GmbH, Friedrich-List-Straße 4, 71364 WINNENDEN, Deutschland, www.kaercher.de

Beschreibung

Beschreibung:

Puzzi 10/2 Adv, das Sprühextraktionsgerät mit 2 Bar Sprühdruck. Ideal zur Reinigung textiler Flächen. Durch Anschluss der Bürstenwalze PW 30/1 überzeugt das Puzzi 10/2 Adv auch auf mittelgroßen Flächen. Die integrierte Entschäumer-Dosierung verhindert besonders beim Spülen shampoonierter Teppichböden eine übermäßige Schaumbildung im Schmutzwassertank. Mit Entschäumer-Dosierung, Staufach für RM-Tabs, Steckdose für PW 30/1 zur Erhöhung der Flächenleistung, integriertem Kabelhaken und Fixierung für Handtool und Saugrohr.

Merkmal:

  • Abmessungen (L × B × H): 705 x 320 x 435 mm
  • Gewicht inklusive Verpackung: 16.9 kg
  • Gewicht ohne Zubehör: 11.5 kg
  • Leistung Pumpe: 80 W
  • Leistung Turbine: 1250 W
  • Luftmenge: 74 l/s
  • Max. Flächenleistung: 30 – 45 m²/h
  • Sprühdruck: 2 bar
  • Sprühmenge: 2 l/min
  • Stromart: 220 – 240 V
  • Tank Frisch-/Schmutzwasser: 10 / 9 l
  • Vakuum: 254 / 25.4 mbar / kPa

Vorteil:

Optimale Alltagstauglichkeit:
  • Werkzeuglose Verstellung des Handgriffs; Zubehör-/Kabelfixierungen; Schnellwechsel von Boden- zu Polsterdüse.
  • Schnelle Anpassung auf unterschiedliche Anforderungen.
Höhere Flächenleistung:
  • Mit integriertem Anschluss für den Profi-Waschkopf PW 30/1.
  • Hohe Reinigungsleistung.
Hauptmerkmal:
  • Staufach für RM-Tabs
  • Steckdose für PW 30/1
  • Einfaches, leicht erlernbares Bedienkonzept.
  • Integrierte Bürstenwalze zur Aufrichtung des Flors.
Staufach für Reinigungsmittel-Tabs:
  • Dank integriertem Staufach sind die Tabs immer griffbereit. Für eine bedarfsgerechte Dosierung.
Vielseitig einsetzbar:
  • Vielfältiges Zubehör für vielseitige Einsätze (z. B. Fugendüse zur Reinigung von Autositzen und Polstern).
  • Entschäumer-Dosierung

Inhalt:

Integrierte Zubehöraufnahme für Polster-/Fugendüse; Düsenmundstück: Bodendüse / gelb

Lieferumfang:

Kabelhaken; Sprüh-/Saugpistole; Steckdose für Profi-Waschkopf PW 30/1; Bodendüse 240 mm; D-Handgriff für Sprüh-/Saugrohr; Reinigungsmittel RM 760 Tabs / 2 Stück; Entnehmbarer 2-in-1-Behälter für Frisch-/Schmutzwasser; Sprüh-/Saugschlauch 2.5 m; 1 Stück Sprüh-/Saugrohr; Staufach für RM-Tabs

Downloads & Dokumente

Passende Produkte