• Gli ordini inseriti il 22 e 23/12 fino alle ore 12 su merce disponibile saranno regolarmente elaborati e spediti, mentre successivamente saranno evasi dal 02/01/26.

Aspiratore a secco/umido NT 30/1 Ap Te H *EU

Codice art.: 1.148-253.0
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 1-2 settimane
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
Codice articolo 1.148-253.0
EAN / GTIN 4066529078032
Codice del produttore 1.148-253.0
Numero-L L00950 248562
Produttore/persona responsabile Alfred Kärcher Vertriebs-GmbH, Friedrich-List-Straße 4, 71364 WINNENDEN, Deutschland, www.kaercher.de

Descrizione

Descrizione:

L’aspiratore di sicurezza NT 30/1 Ap Te H di Kärcher convince per il suo filtro HEPA-H 13 a pieghe piatte in fibra di vetro. Questo consente di aspirare polveri altamente pericolose e cancerogene di classe H, come amianto, piombo e muffa, che si formano nelle officine e soprattutto nei cantieri durante i lavori di ristrutturazione. L’aspirapolvere garantisce un’efficienza di filtrazione del 99,995% e rimuove facilmente le polveri sottili grazie alla sua potente turbina. Grazie alla presa di corrente integrata con avvio automatico e al sistema antistatico (con accessori conduttivi), è ideale per l’aspirazione diretta di elettroutensili che generano polvere. Grazie all’elevata potenza di aspirazione, l’aspirapolvere può essere utilizzato per un’ampia gamma di applicazioni: Lavori di levigatura e ristrutturazione, lavori di assemblaggio o installazione, rimozione di liquidi o aspirazione di macchine e impianti. Essendo dotato di un robusto cavo di alimentazione in gomma, l’aspiratore è ideale per l’uso in cantieri di costruzione e ristrutturazione.

Proprietà:

  • Dimensioni (L × W × H): 525 x 370 x 560 mm
  • Capacità di aspirazione: max. 1380 W
  • Capacità del contenitore: 30 l
  • Materiale del contenitore: In plastica
  • Ordine dell’unità: PCE
  • Alloggiamento del filtro rimovibile: Filtro pieghettato piatto: Pulizia più rapida e semplice.
  • Alloggiamento del filtro rimovibile: Pulizia regolare: Estensione della durata del filtro.
  • Alloggiamento del filtro rimovibile: Previene l’inserimento errato del filtro a pieghe piatte.
  • Colore: antracite
  • Pulizia del filtro: Pulizia semiautomatica del filtro Ap
  • Filtro pieghettato piatto HEPA-13 in materiale di fibra di vetro: Rimuove polveri pericolose, sporco grossolano e liquidi.
  • Filtro pieghettato piatto HEPA-13 in materiale di fibra di vetro: Il filtro è testato in conformità alle norme EN 60335-2-69 e EN 1822.
  • Filtro pieghettato piatto HEPA-13 in materiale di fibra di vetro: Polveri di classe H: Utilizzare il set di filtri di sicurezza.
  • Custodia per tubo flessibile e cavo di alimentazione: Fissare in modo sicuro il cavo di alimentazione e il tubo flessibile durante il trasporto.
  • Custodia per tubo flessibile e cavo di alimentazione: Per tubi di aspirazione di varie lunghezze e diametri.
  • Custodia per tubo flessibile e cavo di alimentazione: Si risparmia tempo e si prolunga la durata del cavo di alimentazione.
  • Presa di corrente con interruttore automatico on/off: L’elettroutensile è facile da collegare all’aspirapolvere.
  • Presa di corrente con interruttore automatico on/off: Comodo funzionamento grazie all’interruttore automatico di accensione/spegnimento.
  • Presa di corrente con interruttore automatico on/off: Risparmio energetico: Spegnimento automatico dell’aspirapolvere.
  • Pulizia semiautomatica del filtro: Efficienza ottimale di pulizia del filtro con la semplice pressione di un pulsante.
  • Pulizia semiautomatica del filtro: Consente di ottenere prestazioni elevate e costanti del filtro e dell’aspirazione.
  • Pulizia semiautomatica del filtro: Consente di risparmiare tempo e di prolungare la durata del filtro.
  • Contenitore integrato per gli accessori: Conservazione in posizione verticale per il trasporto.
  • Contenitore integrato per gli accessori: Risparmio di tempo: Gli accessori sono rapidamente a portata di mano.
  • Contenitore integrato per gli accessori: Risparmio di spazio: Non è necessario uno spazio di stoccaggio aggiuntivo.
  • Sistema antistatico completo con accessori conduttivi: Maggiore sicurezza per l’utente.
  • Sistema antistatico completo con accessori conduttivi: Dissipazione della carica elettrostatica.
  • Sistema antistatico completo con accessori conduttivi: Protezione contro le scariche elettrostatiche.
  • Lunghezza del cavo della rete di gomma: 7,5 m
  • Volume d’aria: 74 l/s
  • Livello di pressione sonora: 70 dB(A)
  • Classe di protezione: I
  • Aspiratore di sicurezza per polveri di classe H: Efficienza di filtrazione del 99,995%.
  • Aspiratore di sicurezza per polveri di classe H: Monitoraggio elettronico del flusso volumetrico.
  • Aspiratore di sicurezza per polveri di classe H: Garantisce luoghi di lavoro puliti e sicuri.
  • Larghezza nominale standard: DN 35
  • Classe di polvere: H
  • Tipo di alimentazione: 1 / 220 240 / 50 60 V / Hz
  • Vuoto: 273 / 27,3 mbar / kPa
  • Approvato per la rimozione dell’amianto: Aspiratore di sicurezza per polveri di classe H.
  • Approvato per la rimozione dell’amianto: Ha superato con successo il test aggiuntivo sull’amianto.
  • Approvato per la rimozione dell’amianto: Testato in conformità al TRGS 519 per la Germania.

Vantaggi:

  • Aspiratore di sicurezza per polveri di classe H
  • Approvato per la rimozione dell’amianto
  • Sistema antistatico completo con accessori conduttivi
  • Filtro pieghettato piatto HEPA-13 in materiale di fibra di vetro
  • Pulizia semiautomatica del filtro
  • Presa di corrente con interruttore automatico on/off
  • Custodia per tubo flessibile e cavo di alimentazione
  • Alloggiamento del filtro rimovibile
  • Contenitore integrato per gli accessori

Uso:

  • Aspiratore di sicurezza di classe H per la rimozione sicura di polveri pericolose e cancerogene.
  • Per l’aspirazione di piccoli utensili elettrici
  • Per l’aspirazione di polvere fine e sporco grossolano
  • Per l’aspirazione di liquidi e sporco umido
  • Per lavori di montaggio e installazione
  • Per l’aspirazione di macchine e impianti
  • Per l’utilizzo in cantieri e officine
  • Per l’aspirazione di amianto, piombo, muffa, batteri, ecc.
  • Per applicazioni nell’edilizia, nella sanità, nei laboratori e nell’industria.

Fornitura:

Filtro piatto pieghettato HEPA-13 (H13)