• Vážení zákazníci, děkujeme Vám za spolupráci v roce 2025. Od 24.12.2025 do 01.01.2026 bude naše firma uzavřena. Od 02.01.2026 jsme Vám opět k dispozici. Přejeme Vám příjemné vánoční svátky a úspěšný nový rok 2026.

Vysavač na suché a mokré vysávání NT 30/1 Ap Te H *EU

Artiklové číslo: 1.148-253.0
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Kusy dostupné za 4 – 6 pracovních dnů
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 1.148-253.0
EAN / GTIN 4066529078032
Číslo výrobce 1.148-253.0
L-číslo L00950 248562
Výrobce/odpovědná osoba Alfred Kärcher Vertriebs-GmbH, Friedrich-List-Straße 4, 71364 WINNENDEN, Deutschland, www.kaercher.de

Popis

Popis:

Bezpečnostní vysavač NT 30/1 Ap Te H od společnosti Kärcher zaujme plochým skládaným filtrem HEPA-H 13 z materiálu ze skleněných vláken. Ten umožňuje vysávání vysoce nebezpečných a karcinogenních prachů třídy H, jako jsou azbest, olovo a plísně, které vznikají v dílnách a zejména na stavbách při renovačních pracích. Vysavač zaručuje účinnost filtrace 99,995 % a díky výkonné turbíně snadno odstraňuje jemný prach. Díky integrované zásuvce spotřebiče s automatickým spuštěním a antistatickým systémem (s vodivým příslušenstvím) je ideální pro přímé vysávání elektrického nářadí, které vytváří prach. Vysavač lze díky vysokému sacímu výkonu použít pro širokou škálu aplikací.: Broušení a renovační práce, montážní nebo instalační práce, odstraňování kapalin nebo vysávání strojů a systémů. Protože je vysavač vybaven robustním gumovým napájecím kabelem, je ideální pro použití na hrubých stavbách a při renovacích.

Charakteristika:

  • Rozměry (D × Š × V): 525 x 370 x 560 mm
  • Kapacita sběru: max. 1380 W
  • Kapacita nádoby: 30 l
  • Materiál nádoby: Syntetický materiál
  • Objednat jednotku: PCE
  • Odnímatelný kryt filtru: Plochý skládaný filtr: Rychlejší a snadnější čištění.
  • Odnímatelný kryt filtru: Pravidelné čištění: Prodloužená životnost filtru.
  • Odnímatelný kryt filtru: Zabraňuje nesprávnému nasazení plochého plisovaného filtru.
  • Barva: antracit
  • Čištění filtru: Poloautomatické čištění filtru Ap
  • Plochý skládaný filtr HEPA-13 z materiálu se skleněnými vlákny.: Odstraňuje nebezpečný prach, hrubé nečistoty a kapaliny.
  • Plochý skládaný filtr HEPA-13 z materiálu se skleněnými vlákny.: Filtr je testován v souladu s normami EN 60335-2-69 a EN 1822.
  • Plochý skládaný filtr HEPA-13 z materiálu se skleněnými vlákny.: Prach třídy H: Použijte bezpečnostní sadu filtrů.
  • Ohebná hadice a úložný prostor pro síťový kabel: Zajistěte upevnění síťového kabelu a hadice při přepravě.
  • Ohebná hadice a úložný prostor pro síťový kabel: Pro sací hadice různých délek a průměrů.
  • Ohebná hadice a úložný prostor pro síťový kabel: Šetří čas a prodlužuje životnost síťového kabelu.
  • Zásuvka pro spotřebiče s automatickým vypínačem.: Elektrické nářadí se snadno připojuje k vysavači.
  • Zásuvka pro spotřebiče s automatickým vypínačem.: Pohodlné ovládání pomocí automatického vypínače.
  • Zásuvka pro spotřebiče s automatickým vypínačem.: Úspora energie: Automatické vypnutí vysavače.
  • Poloautomatické čištění filtrů: Optimální účinnost čištění filtru pouhým stisknutím tlačítka.
  • Poloautomatické čištění filtrů: Umožňuje trvale vysoký filtrační a sací výkon.
  • Poloautomatické čištění filtrů: Vede k úspoře času a delší životnosti filtru.
  • Integrovaný úložný prostor pro příslušenství: Uzavřený úložný prostor pro přepravu.
  • Integrovaný úložný prostor pro příslušenství: Šetří čas: Příslušenství je rychle po ruce.
  • Integrovaný úložný prostor pro příslušenství: Šetří místo: Není potřeba žádný další úložný prostor.
  • Kompletní antistatický systém s vodivým příslušenstvím: Zvýšená bezpečnost uživatelů.
  • Kompletní antistatický systém s vodivým příslušenstvím: Odvádění elektrostatického náboje.
  • Kompletní antistatický systém s vodivým příslušenstvím: Ochrana proti elektrostatickému výboji.
  • Délka gumového kabelu: 7,5 m
  • Objem vzduchu: 74 l/s
  • Hladina akustického tlaku: 70 dB(A)
  • Třída ochrany: I
  • Bezpečnostní vysavač třídy prachu H: Účinnost filtrace 99,995 %.
  • Bezpečnostní vysavač třídy prachu H: Elektronické monitorování objemového průtoku.
  • Bezpečnostní vysavač třídy prachu H: Zajišťuje čisté a bezpečné pracoviště.
  • Standardní jmenovitá šířka: DN 35
  • Třída prašnosti: H
  • Typ výkonu: 1 / 220 240 / 50 60 V / Hz
  • Vysávání: 273 / 27,3 mbar / kPa
  • Schváleno pro odstraňování azbestu: Bezpečnostní vysavač třídy prachu H.
  • Schváleno pro odstraňování azbestu: Úspěšně prošel dodatečným testem na azbest.
  • Schváleno pro odstraňování azbestu: Testováno v souladu s TRGS 519 pro Německo.

Výhoda:

  • Bezpečnostní vysavač třídy prachu H
  • Schváleno pro odstraňování azbestu
  • Kompletní antistatický systém s vodivým příslušenstvím
  • Plochý skládaný filtr HEPA-13 z materiálu se skleněnými vlákny.
  • Poloautomatické čištění filtrů
  • Zásuvka pro spotřebiče s automatickým vypínačem.
  • Ohebná hadice a úložný prostor pro síťový kabel
  • Odnímatelný kryt filtru
  • Integrovaný úložný prostor pro příslušenství

Použití:

  • Bezpečnostní vysavač třídy prašnosti H pro bezpečné odstraňování nebezpečných a karcinogenních prachů.
  • Pro vysávání menšího elektrického nářadí
  • Pro vysávání jemného prachu a hrubých nečistot
  • Pro vysávání kapalin a vlhkých nečistot
  • Pro montážní a instalační práce
  • Pro vysávání strojů a zařízení
  • Pro použití na stavbách a v dílnách
  • Pro vysávání azbestu, olova, plísní, bakterií atd.
  • Pro použití ve stavebnictví, zdravotnictví, laboratořích nebo průmyslu.

Rozsah dodávky:

Plochý skládaný filtr HEPA-13 (H13)

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přihlaste se

Přihlásit se

Vaše kontaktní osoba

Nastavit provizi

Vaše zákaznická karta

U pokladny předložte QR kód.
Získáno dne 

V košíku

Ke košíku
Ke košíku