• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Nass-/Trockensauger NT 30/1 Ap Te H *EU

Artikel-Nr.: 1.148-253.0
Preis pro 1 Stück
Netto: 559,00 €
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 4-6 Werktage
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)
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
Artikelnummer 1.148-253.0
EAN / GTIN 4066529078032
Herstellernummer 1.148-253.0
L-Nummer L00950 248562
Hersteller/verantwortliche Person Alfred Kärcher Vertriebs-GmbH, Friedrich-List-Straße 4, 71364 WINNENDEN, Deutschland, www.kaercher.de

Beschreibung

Beschreibung:

Der Sicherheitssauger NT 30/1 Ap Te H von Kärcher überzeugt mit seinem Flachfaltenfilter HEPA-H 13 aus Glasfasermaterial. Dieser ermöglicht das Absaugen hochgefährlicher und krebserregender Stäube der Staubklasse H wie etwa Asbest, Blei, Schimmel, die in Werkstätten und vor allem auf Baustellen bei Sanierungsarbeiten entstehen. Der Sauger garantiert eine Filtrationseffizienz von 99,995 % und beseitigt den Feinstaub mit seiner leistungsstarken Turbine problemlos. Dank integrierter Gerätesteckdose mit Automatikanlauf und Antistatiksystem (mit leitendem Zubehör) ist er ideal für das direkte Absaugen von stauberzeugenden Elektrowerkzeugen geeignet. Die Einsatzmöglichkeiten des Saugers sind durch die hohe Saugleistung sehr vielseitig: Schleif- und Sanierungsarbeiten, Montage- oder Installationsarbeiten, Beseitigung von Flüssigkeiten oder Absaugen von Maschinen und Anlagen. Da der Sauger mit einem robusten Gumminetzkabel ausgestattet ist, ist er wie geschaffen für den Einsatz auf Rohbau- und Sanierungsbaustellen.

Merkmal:

  • Abmessungen (L × B × H): 525 x 370 x 560 mm
  • Aufnahmeleistung: max. 1380 W
  • Behälterinhalt: 30 l
  • Behältermaterial: Kunststoff
  • Bestelleinheit: PCE
  • Entnehmbares Filtergehäuse: Flachfaltenfilter: schnellere und leichtere Reinigung.
  • Entnehmbares Filtergehäuse: Regelmäßige Reinigung: verlängerte Lebensdauer des Filters.
  • Entnehmbares Filtergehäuse: Verhindert falsches Einsetzen des Flachfaltenfilters.
  • Farbe: anthrazit
  • Filterabreinigung: Halbautomatische Filterabreinigung Ap
  • Flachfaltenfilter HEPA-13 aus Glasfasermaterial: Beseitigt gefährliche Stäube, Grobschmutz und Flüssigkeiten.
  • Flachfaltenfilter HEPA-13 aus Glasfasermaterial: Filter ist geprüft nach EN 60335-2-69 sowie EN 1822.
  • Flachfaltenfilter HEPA-13 aus Glasfasermaterial: Stäube der Staubklasse H: Sicherheitsfilterset verwenden.
  • Flexible Schlauch- und Netzkabelaufbewahrung: Transportsichere Befestigung von Netzkabel und Schlauch.
  • Flexible Schlauch- und Netzkabelaufbewahrung: Für Saugschläuche verschiedener Längen und Durchmesser.
  • Flexible Schlauch- und Netzkabelaufbewahrung: Zeitersparnis und längere Lebensdauer des Netzkabels.
  • Gerätesteckdose mit Ein-/Ausschaltautomatik: Das Elektrowerkzeug ist leicht an den Sauger anzuschließen.
  • Gerätesteckdose mit Ein-/Ausschaltautomatik: Bequeme Bedienung über die Ein-/Ausschaltautomatik.
  • Gerätesteckdose mit Ein-/Ausschaltautomatik: Energieeinsparung: automatische Abschaltung des Saugers.
  • Halbautomatische Filterabreinigung: Optimale Filterabreinigungseffizienz per Knopfdruck.
  • Halbautomatische Filterabreinigung: Ermöglicht eine konstant hohe Filter- und Saugleistung.
  • Halbautomatische Filterabreinigung: Führt zu Zeitersparnis und längerer Filterlebensdauer.
  • Integrierte Zubehöraufbewahrung: Verliersichere Aufbewahrung für den Transport.
  • Integrierte Zubehöraufbewahrung: Zeitersparnis: Zubehöre sind schnell griffbereit.
  • Integrierte Zubehöraufbewahrung: Platzersparnis: kein zusätzlicher Stauraum nötig.
  • Komplettes Antistatiksystem mit leitendem Zubehör: Erhöhte Anwendersicherheit.
  • Komplettes Antistatiksystem mit leitendem Zubehör: Ableitung der elektrostatischen Aufladung.
  • Komplettes Antistatiksystem mit leitendem Zubehör: Schutz vor elektrostatischer Entladung.
  • Länge Gumminetzkabel: 7.5 m
  • Luftmenge: 74 l/s
  • Schalldruckpegel: 70 dB(A)
  • Schutzklasse: I
  • Sicherheitssauger der Staubklasse H: Filtrationseffizienz von 99,995 %.
  • Sicherheitssauger der Staubklasse H: Elektronische Volumenstromüberwachung.
  • Sicherheitssauger der Staubklasse H: Gewährleistet saubere und sichere Arbeitsplätze.
  • Standardnennweite: DN 35
  • Staubklasse: H
  • Stromart: 1 / 220 240 / 50 60 V / Hz
  • Vakuum: 273 / 27.3 mbar / kPa
  • Zugelassen für Asbestsanierung: Sicherheitssauger der Staubklasse H.
  • Zugelassen für Asbestsanierung: Erfolgreich bestandene Zusatzprüfung Asbest.
  • Zugelassen für Asbestsanierung: Geprüft nach TRGS 519 für Deutschland.

Vorteil:

  • Sicherheitssauger der Staubklasse H
  • Zugelassen für Asbestsanierung
  • Komplettes Antistatiksystem mit leitendem Zubehör
  • Flachfaltenfilter HEPA-13 aus Glasfasermaterial
  • Halbautomatische Filterabreinigung
  • Gerätesteckdose mit Ein-/Ausschaltautomatik
  • Flexible Schlauch- und Netzkabelaufbewahrung
  • Entnehmbares Filtergehäuse
  • Integrierte Zubehöraufbewahrung

Verwendung:

  • Sicherheitssauger der Staubklasse H zur sicheren Beseitigung gesundheitsgefährdender und krebserregender Stäube
  • Zum Absaugen von kleineren Elektrowerkzeugen
  • Zum Saugen von Feinstaub und Grobschmutz
  • Zum Saugen von Flüssigkeiten und feuchtem Schmutz
  • Für Montage- und Installationsarbeiten
  • Zum Absaugen von Maschinen und Anlagen
  • Einsatz auf Baustellen und in Werkstätten
  • Zum Absaugen von Asbest, Blei, Schimmel, Bakterien usw.
  • Für Anwendungen in der Bauindustrie, im Gesundheitswesen, in Laboren oder in der Industrie

Lieferumfang:

Flachfaltenfilter HEPA-13 (H13)