Sesalnik za suho in mokro sesanje NT 30/1 Ap Te H *EU

Št. art.: 1.148-253.0
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Cene na voljo v 4–6 delovnih dneh
0 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Cena na 1 kos (z DDV)
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
Številka izdelka 1.148-253.0
EAN/GTIN 4066529078032
Številka proizvajalca 1.148-253.0
L-število L00950 248562
Proizvajalec/odgovorna oseba Alfred Kärcher Vertriebs-GmbH, Friedrich-List-Straße 4, 71364 WINNENDEN, Deutschland, www.kaercher.de

Opis

Opis:

Varnostni sesalnik NT 30/1 Ap Te H podjetja Kärcher navdušuje s ploščatim plisiranim filtrom HEPA-H 13 iz materiala iz steklenih vlaken. Ta omogoča odsesavanje zelo nevarnih in rakotvornih prašnih delcev razreda H, kot so azbest, svinec in plesni, ki se pojavljajo v delavnicah in še posebej na gradbiščih med obnovitvenimi deli. Sesalnik zagotavlja 99,995-odstotno učinkovitost filtriranja in z zmogljivo turbino zlahka odstranjuje droben prah. Zahvaljujoč vgrajeni vtičnici za naprave s samodejnim zagonom in antistatičnim sistemom (s prevodno opremo) je idealen za neposredno sesanje električnih orodij, ki povzročajo prah. Sesalnik se lahko zaradi visoke sesalne moči uporablja za širok nabor aplikacij: brušenje in obnovitvena dela, montažna ali namestitvena dela, odstranjevanje tekočin ali sesanje strojev in sistemov. Ker je sesalnik opremljen z robustnim gumijastim napajalnim kablom, je idealen za uporabo na gradbiščih za gradnjo lupin in prenovo.

Lastnosti:

  • Dimenzije (D × Š × V): 525 x 370 x 560 mm
  • Zmogljivost sesanja: največ 1380 W
  • Zmogljivost posode: 30 l
  • Material posode: plastična
  • Naročite enoto: PCE
  • Odstranljivo ohišje filtra: Ploščati nagubani filter: Hitrejše in lažje čiščenje.
  • Odstranljivo ohišje filtra: Redno čiščenje: Podaljšana življenjska doba filtra.
  • Odstranljivo ohišje filtra: Preprečuje nepravilno vstavljanje ploščatega plisiranega filtra.
  • Barva: antracit
  • Čiščenje filtra: Polavtomatsko čiščenje filtra Ap
  • Ploščati plisirani filter HEPA-13 iz materiala iz steklenih vlaken: Odstranjuje nevaren prah, grobo umazanijo in tekočine.
  • Ploščati plisirani filter HEPA-13 iz materiala iz steklenih vlaken: Filter je preizkušen v skladu s standardoma EN 60335-2-69 in EN 1822.
  • Ploščati plisirani filter HEPA-13 iz materiala iz steklenih vlaken: Prah razreda H: Uporabite komplet varnostnih filtrov.
  • Prilagodljiva cev in shramba za omrežni kabel: Med prevozom varno pritrdite omrežni kabel in cev.
  • Prilagodljiva cev in shramba za omrežni kabel: Za sesalne cevi različnih dolžin in premerov.
  • Prilagodljiva cev in shramba za omrežni kabel: Prihrani čas in podaljša življenjsko dobo omrežnega kabla.
  • Vtičnica za naprave s samodejnim vklopom/izklopom: Električno orodje je enostavno priključiti na sesalnik.
  • Vtičnica za naprave s samodejnim vklopom/izklopom: Priročno upravljanje s samodejnim stikalom za vklop in izklop.
  • Vtičnica za naprave s samodejnim vklopom/izklopom: Varčevanje z energijo: Samodejni izklop sesalnika.
  • Polavtomatsko čiščenje filtra: Optimalna učinkovitost čiščenja filtra s pritiskom na gumb.
  • Polavtomatsko čiščenje filtra: Omogoča dosledno visoko učinkovitost filtra in sesanja.
  • Polavtomatsko čiščenje filtra: Privede do prihranka časa in daljše življenjske dobe filtra.
  • Vgrajen prostor za shranjevanje dodatne opreme: Zaprti prostor za shranjevanje pri prevozu.
  • Vgrajen prostor za shranjevanje dodatne opreme: Prihranek časa: Dodatna oprema je hitro pri roki.
  • Vgrajen prostor za shranjevanje dodatne opreme: Varčuje s prostorom: Ni potreben dodaten prostor za shranjevanje.
  • Celoten antistatični sistem s prevodnim priborom: Večja varnost uporabnikov.
  • Celoten antistatični sistem s prevodnim priborom: Odvajanje elektrostatičnega naboja.
  • Celoten antistatični sistem s prevodnim priborom: Zaščita pred elektrostatičnimi razelektritvami.
  • Dolžina gumijastega kabla: 7,5 m
  • Količina zraka: 74 l/s
  • Raven zvočnega tlaka: 70 dB(A)
  • Zaščitni razred: I
  • Varnostni sesalnik za prah razreda H: Učinkovitost filtriranja 99,995 %.
  • Varnostni sesalnik za prah razreda H: Elektronsko spremljanje prostorninskega pretoka.
  • Varnostni sesalnik za prah razreda H: Zagotavlja čista in varna delovna mesta.
  • Standardna nazivna širina: DN 35
  • Razred prahu: H
  • Vrsta moči: 1 / 220 240 / 50 60 V / Hz
  • Vakuum: 273 / 27,3 mbar / kPa
  • Odobren za odstranjevanje azbesta: Varnostni sesalnik za prah razreda H.
  • Odobren za odstranjevanje azbesta: Uspešno opravljen dodatni azbestni test.
  • Odobren za odstranjevanje azbesta: Preizkušen v skladu s TRGS 519 za Nemčijo.

Prednosti:

  • Varnostni sesalnik za prah razreda H
  • Odobren za odstranjevanje azbesta
  • Celoten antistatični sistem s prevodnim priborom
  • Ploščati plisirani filter HEPA-13 iz materiala iz steklenih vlaken
  • Polavtomatsko čiščenje filtra
  • Vtičnica za naprave s samodejnim vklopom/izklopom
  • Prilagodljiva cev in shramba za omrežni kabel
  • Odstranljivo ohišje filtra
  • Vgrajen prostor za shranjevanje dodatne opreme

Uporaba:

  • Varnostni sesalnik razreda H za prah za varno odstranjevanje nevarnega in rakotvornega prahu.
  • Za sesanje manjših električnih orodij
  • Za sesanje drobnega prahu in grobih nečistoč
  • Za sesanje tekočin in vlažne umazanije
  • Za montažna in inštalacijska dela
  • Za sesanje strojev in sistemov
  • Za uporabo na gradbiščih in v delavnicah
  • Za odstranjevanje azbesta, svinca, plesni, bakterij itd.
  • Za uporabo v gradbeništvu, zdravstvu, laboratorijih ali industriji.

Obseg dobave:

Ploski nagubani filter HEPA-13 (H13)