Aspirador seco/húmedo NT 30/1 Ap Te H *EU

N.º do artigo: 1.148-253.0
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
Preço por 1 Peça (incl. VAT)
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
Número do artigo 1.148-253.0
EAN/GTIN 4066529078032
Número do fabricante 1.148-253.0
Número L L00950 248562
Fabricante/responsável Alfred Kärcher Vertriebs-GmbH, Friedrich-List-Straße 4, 71364 WINNENDEN, Deutschland, www.kaercher.de

Descrição

Descrição:

El aspirador de seguridad NT 30/1 Ap Te H de Kärcher convence por su filtro plegado plano HEPA-H 13 de material de fibra de vidrio. Esto permite la aspiración de polvos altamente peligrosos y cancerígenos de la clase de polvo H, como amianto, plomo y moho, que surgen en talleres y especialmente en obras de construcción durante trabajos de renovación. El aspirador garantiza una eficacia de filtración del 99,995 % y elimina fácilmente el polvo fino con su potente turbina. Gracias a la toma de aparato integrada con puesta en marcha automática y sistema antiestático (con accesorios conductores), es ideal para la aspiración directa de herramientas eléctricas que generan polvo. El aspirador puede utilizarse para una amplia gama de aplicaciones gracias a su gran potencia de aspiración: Trabajos de lijado y renovación, trabajos de montaje o instalación, eliminación de líquidos o aspiración de máquinas e instalaciones. Dado que el aspirador está equipado con un robusto cable de alimentación de goma, es ideal para su uso en obras de construcción y renovación.

Característica:

  • Dimensiones (L × A × A): 525 x 370 x 560 mm
  • Capacidad de aspiración: máx. 1380 W
  • Capacidad del contenedor: 30 l
  • Material del recipiente: material sintético
  • Unidad de pedido: PCE
  • Carcasa del filtro extraíble: Filtro de pliegues planos: Limpieza más rápida y sencilla.
  • Carcasa del filtro extraíble: Limpieza regular: Prolonga la vida útil del filtro.
  • Carcasa del filtro extraíble: Evita la inserción incorrecta del filtro de pliegues planos.
  • Color: antracita
  • Limpieza del filtro: Limpieza semiautomática del filtro Ap
  • Filtro de pliegues planos HEPA-13 de material de fibra de vidrio: Elimina polvo peligroso, suciedad gruesa y líquidos.
  • Filtro de pliegues planos HEPA-13 de material de fibra de vidrio: El filtro ha sido probado según las normas EN 60335-2-69 y EN 1822.
  • Filtro de pliegues planos HEPA-13 de material de fibra de vidrio: Polvo de la clase H: Utilizar juego de filtros de seguridad.
  • Almacenamiento de manguera flexible y cable de red: Fijación segura del cable de alimentación y la manguera durante el transporte.
  • Almacenamiento de manguera flexible y cable de red: Para mangueras de aspiración de distintas longitudes y diámetros.
  • Almacenamiento de manguera flexible y cable de red: Ahorra tiempo y prolonga la vida útil del cable de red.
  • Toma para aparatos con interruptor automático de encendido/apagado: La herramienta eléctrica se conecta fácilmente al aspirador.
  • Toma para aparatos con interruptor automático de encendido/apagado: Manejo cómodo mediante el interruptor automático de encendido/apagado.
  • Toma para aparatos con interruptor automático de encendido/apagado: Ahorro de energía: Desconexión automática del aspirador.
  • Limpieza semiautomática del filtro: Eficacia óptima de limpieza del filtro con sólo pulsar un botón.
  • Limpieza semiautomática del filtro: Permite un alto rendimiento constante del filtro y la aspiración.
  • Limpieza semiautomática del filtro: Ahorra tiempo y prolonga la vida útil del filtro.
  • Almacenamiento de accesorios integrado: Almacenamiento cautivo para el transporte.
  • Almacenamiento de accesorios integrado: Ahorra tiempo: Los accesorios están rápidamente a mano.
  • Almacenamiento de accesorios integrado: Ahorra espacio: No requiere espacio de almacenamiento adicional.
  • Sistema antiestático completo con accesorios conductores: Mayor seguridad para el usuario.
  • Sistema antiestático completo con accesorios conductores: Disipación de la carga electrostática.
  • Sistema antiestático completo con accesorios conductores: Protección contra descargas electrostáticas.
  • Longitud del cable de goma: 7,5 m
  • Volumen de aire: 74 l/s
  • Nivel de presión sonora: 70 dB(A)
  • Clase de protección: I
  • Aspirador de polvo de seguridad clase H: Eficacia de filtración del 99,995 %.
  • Aspirador de polvo de seguridad clase H: Control electrónico del flujo volumétrico.
  • Aspirador de polvo de seguridad clase H: Garantiza lugares de trabajo limpios y seguros.
  • Anchura nominal estándar: DN 35
  • Clase de polvo: H
  • Tipo de corriente: 1 / 220 240 / 50 60 V / Hz
  • Vacío: 273 / 27,3 mbar / kPa
  • Homologado para la eliminación de amianto: Aspirador de seguridad de clase de polvo H.
  • Homologado para la eliminación de amianto: Ha superado con éxito la prueba adicional de amianto.
  • Homologado para la eliminación de amianto: Probado según TRGS 519 para Alemania.

Vantagem:

  • Aspirador de polvo de seguridad clase H
  • Homologado para la eliminación de amianto
  • Sistema antiestático completo con accesorios conductores
  • Filtro de pliegues planos HEPA-13 de material de fibra de vidrio
  • Limpieza semiautomática del filtro
  • Toma para aparatos con interruptor automático de encendido/apagado
  • Almacenamiento de manguera flexible y cable de red
  • Carcasa del filtro extraíble
  • Almacenamiento de accesorios integrado

Vantagem:

  • Aspirador de seguridad de la clase de polvo H para la eliminación segura de polvos peligrosos y cancerígenos.
  • Para aspirar herramientas eléctricas pequeñas
  • Para aspirar polvo fino y suciedad gruesa
  • Para aspirar líquidos y suciedad húmeda
  • Para trabajos de montaje e instalación
  • Para aspirar máquinas e instalaciones
  • Para uso en obras y talleres
  • Para extraer amianto, plomo, moho, bacterias, etc.
  • Para aplicaciones en el sector de la construcción, la sanidad, los laboratorios o la industria

Material fornecido:

Filtro de pliegues planos HEPA-13 (H13)