Descrizione:
Oltre alla pulizia semiautomatica del filtro ad alta efficienza, una presa integrata per apparecchi con avvio/scentratura automatico per lavorare con utensili elettrici è una delle caratteristiche eccezionali del nostro aspirapolvere compatto per liquidi/secchi NT 30/1 AP te L. le sue eccellenti prestazioni di aspirazione consentono un'ampia gamma di applicazioni, sia per piccoli lavori di smerigliatura, pulizia interna di veicoli, rimozione di liquidi o estrazione di macchine e sistemi. Anche medie quantità di polvere fine possono essere facilmente assorbite senza un sacchetto filtrante. Tutte le impostazioni essenziali del dispositivo di facile utilizzo vengono effettuate tramite un interruttore rotativo centrale e sofisticate opzioni di stoccaggio sono integrate per gli accessori completamente nuovi. La testa extra piatta dell'aspirapolvere per liquidi/secchi consente di parcheggiare e, grazie alle opzioni di ancoraggio, di fissare anche una valigetta portautensili.
Proprietà:
- Dimensioni (L x B x a): 525 x 370 x 560 mm
- potenza assorbita: Max. 1380 W.
- Contenuto del contenitore: 30 l
- Materiale del contenitore: Plastica
- peso con confezione: 16,8 kg
- peso senza accessori: 11,8 kg
- Lunghezza del cavo: 7,5 m
- portata d'aria: 74 l/s
- Livello di pressione acustica: 70 dB(A)
- Diametro nominale standard: DN 35
- Tipo corrente: 1 / 220 – 240 / 50 – 60 V / Hz
- Vuoto: 273 / 27,3 mbar / kPa
Vantaggi:
Presa elettrica con accensione/spegnimento automatico:- Il utensile elettrico collegato attiva l'unità di aspirazione tramite la funzione di accensione/spegnimento automatico integrata.
Pulizia semiautomatica del filtro:- La pulizia semiautomatica del filtro garantisce una potenza di aspirazione elevata e costante.
Avvolgitubo flessibile e avvolgicavo:- Consente il fissaggio sicuro di tubi flessibili di diverse lunghezze e diametri.
Alloggiamento del filtro rimovibile:- Consente di rimuovere il filtro senza polvere.
- L'unità di aspirazione funziona solo quando il utensile elettrico è in funzione.
- Il posizionamento del pulsante di pulizia AP semplifica la gestione.
- Conservazione sicura del cavo di alimentazione.
- Previene efficacemente l'inserimento errato del filtro pieghettato piatto.
Sofisticate opzioni di stoccaggio integrate per gli accessori:- Gli accessori sono conservati in modo sicuro e sempre a portata di mano.
Caratteristiche principali:- Manicotto di collegamento per utensili elettrici
- Pulizia semiautomatica del filtro
- Presa elettrica con accensione/spegnimento automatico
Contenuto:
disattivazione automatica alla quantità di riempimento massima; accensione/spegnimento automatico per utensili elettrici; pulizia del filtro: Pulizia semiautomatica del filtro AP; classe di protezione: I; ruota del convogliatore
Fornitura:
Manicotto di collegamento per utensili elettronici; tubo flessibile di aspirazione 2,5 m / con gomito; carta da filtro a pieghe piatte; tubi di aspirazione 2 pz./ 0,55 m / metallo; sacchetto filtrante 1 pz non tessuto; spazzola per pavimenti umidi/secchi 300 mm; bocchetta di aspirazione piatta