• Chers clients, Notre entreprise sera fermée du 24/12/2025 au 04/01/2026. À partir du lundi, 05/01/2026, nous serons de nouveau à votre disposition. Nous vous souhaitons un joyeux Noël et une année 2026 pleine de réussite !

Aspirateur eau/sec NT 30/1 AP te L.

Réf.: 1.148-231.0
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
Référence article 1.148-231.0
EAN / GTIN 4054278048208
Réf. fabricant 1.148-231.0
Article hors catalogue L00950 462
Fabricant/personne responsable Alfred Kärcher Vertriebs-GmbH, Friedrich-List-Straße 4, 71364 WINNENDEN, Deutschland, www.kaercher.de

Description

Description:

En plus du nettoyage semi-automatique très efficace du filtre, une prise intégrée avec démarrage/sortie automatique pour travailler avec des outils électriques est l'une des caractéristiques exceptionnelles de notre aspirateur eau/sec compact NT 30/1 AP te L. ses excellentes performances d'aspiration permettent une large gamme d'applications, que ce soit pour les petits travaux de meulage, le nettoyage intérieur des véhicules, l'élimination de liquides ou l'extraction de machines et de systèmes. Même des quantités moyennes de poussière fine peuvent être facilement absorbées sans sac filtrant. Tous les réglages essentiels de l'appareil facile à utiliser sont effectués via un commutateur rotatif central, et des options de rangement sophistiquées sont intégrées pour les accessoires entièrement nouveaux. La tête extra plate de l'aspirateur eau/sec vous permet de vous garer et, grâce aux options d'arrimage, de fixer également une mallette à outils.

Caractéristique(s):

  • DIMENSIONS (L × L × H) : 525 x 370 x 560 mm
  • puissance absorbée : max. 1380 W.
  • Contenu du conteneur : 30 l
  • Matériau du conteneur : Plastique
  • poids avec emballage : 16,8 kg
  • poids sans accessoires : 11,8 kg
  • Longueur de câble: 7,5 m
  • débit d'air : 74 l/s
  • niveau de pression acoustique : 70 dB(A)
  • Diamètre nominal standard : DN 35
  • Type actuel : 1 / 220 – 240 / 50 – 60 V / Hz
  • Vide : 273 / 27,3 mbar / kPa

Avantage(s):

Prise pour appareil avec marche/arrêt automatique :
  • Le outil électrique connecté active l'unité d'aspiration via la fonction marche/arrêt automatique intégrée.
Nettoyage semi-automatique du filtre :
  • Le nettoyage semi-automatique du filtre garantit une puissance d'aspiration élevée et constante.
Rangement du tuyau flexible et du cordon d'alimentation :
  • Permet la fixation sécurisée de tuyaux de différentes longueurs et diamètres.
Boîtier de filtre amovible :
  • Permet de retirer le filtre sans poussière.
  • L'unité d'aspiration ne fonctionne que lorsque le outil électrique est en marche.
  • Le positionnement du bouton de nettoyage AP simplifie la manipulation.
  • Rangement sécurisé du cordon d'alimentation.
  • Empêche efficacement l'insertion incorrecte du filtre plissé plat.
Options de rangement intégrées sophistiquées pour les accessoires :
  • Les accessoires sont rangés en toute sécurité et sont toujours à portée de main.
Caractéristique clé :
  • Manchon de raccordement pour outils électriques
  • Nettoyage semi-automatique du filtre
  • Prise avec marche/arrêt automatique

Contenu:

arrêt automatique à la quantité de remplissage max. ; mise en marche/arrêt automatique pour outils électriques ; nettoyage du filtre : Nettoyage semi-automatique du filtre AP ; classe de protection : I ; roulette de tasseur

Livraison:

Manchon de raccordement pour e-Tools ; flexible d'aspiration 2,5 m / avec collecteur ; papier filtre plissé plat ; tuyaux d'aspiration 2 pcs./ 0,55 m / métal ; sac filtrant 1 pièce non tissé ; buse sol humide/sec 300 mm ; buse pour joints