• Alle Bestellungen, die am 22. und 23.12. bis 12 Uhr für vorrätige Produkte eingehen, werden bearbeitet und versandt. Alle danach eingehenden Bestellungen werden ab den 02.01.26 bearbeitet

Nass-Trockensauger NT 30/1 Ap Te L

Artikel-Nr.: 1.148-231.0
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 1-2 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 1.148-231.0
EAN / GTIN 4054278048208
Herstellernummer 1.148-231.0
L-Nummer L00950 462
Hersteller/verantwortliche Person Alfred Kärcher Vertriebs-GmbH, Friedrich-List-Straße 4, 71364 WINNENDEN, Deutschland, www.kaercher.de

Beschreibung

Beschreibung:

Neben der hocheffizienten halbautomatischen Filterabreinigung zählt eine integrierte Gerätesteckdose mit An-/Auslaufautomatik zur Arbeit mit Elektrowerkzeugen zu den herausragenden Ausstattungsmerkmalen unseres kompakten Nass-/Trockensaugers NT 30/1 Ap Te L. Seine exzellente Saugleistung ermöglicht vielfältige Einsatzmöglichkeiten, ob bei kleineren Schleifarbeiten, der Fahrzeuginnenreinigung, der Beseitigung von Flüssigkeiten oder dem Absaugen von Maschinen und Anlagen. Selbst mittlere Mengen Feinstaub sind ohne Filtertüte problemlos saugbar. Alle wesentlichen Einstellungen des einfach zu bedienenden Geräts werden über einen zentralen Drehschalter vorgenommen, für das komplett neu entwickelte Zubehör sind durchdachte Aufbewahrungsmöglichkeiten integriert. Der extra flach gehaltene Kopf des Nass-/Trockensaugers erlaubt das Abstellen und dank Verzurrmöglichkeiten auch Befestigen eines Werkzeugkoffers.

Merkmal:

  • Abmessungen (L × B × H): 525 x 370 x 560 mm
  • Aufnahmeleistung: max. 1380 W
  • Behälterinhalt: 30 l
  • Behältermaterial: Kunststoff
  • Gewicht inklusive Verpackung: 16.8 kg
  • Gewicht ohne Zubehör: 11.8 kg
  • Kabellänge: 7.5 m
  • Luftmenge: 74 l/s
  • Schalldruckpegel: 70 dB(A)
  • Standardnennweite: DN 35
  • Stromart: 1 / 220 – 240 / 50 – 60 V / Hz
  • Vakuum: 273 / 27.3 mbar / kPa

Vorteil:

Gerätesteckdose mit Ein-/Ausschaltautomatik:
  • Das angeschlossene Elektrowerkzeug aktiviert über die integrierte Ein-/Ausschaltautomatik den Sauger.
Halbautomatische Filterabreinigung:
  • Halbautomatische Filterabreinigung sorgt für eine konstant hohe Saugleistung.
Flexible Schlauch- und Netzkabelaufbewahrung:
  • Ermöglicht die sichere Fixierung von Schläuchen verschiedener Längen und Durchmesser.
Filtergehäuse entnehmbar:
  • Erlaubt die staubfreie Entnahme des Filters.
  • Der Sauger arbeitet nur, wenn das Elektrowerkzeug in Betrieb ist.
  • Die Platzierung des Ap-Abreinigungsknopfs vereinfacht die Handhabung.
  • Transportsichere Verstauung des Netzkabels.
  • Verhindert wirkungsvoll ein falsches Einlegen des Flachfaltenfilters.
Durchdachte integrierte Aufbewahrungsmöglichkeiten für Zubehöre:
  • Zubehöre sind verliersicher aufbewahrt und stets griffbereit.
Hauptmerkmal:
  • Anschlussmuffe für Elektrowerkzeuge
  • Halbautomatische Filterabreinigung
  • Gerätesteckdose mit Ein-/Ausschaltautomatik

Inhalt:

Abschaltautomatik bei max. Füllmenge; Ein-/Ausschaltautomatik für Elektrowerkzeuge; Filterabreinigung: Halbautomatische Filterabreinigung Ap; Schutzklasse: I; Stopplenkrolle

Lieferumfang:

Anschlussmuffe für E-Werkzeuge; Saugschlauch 2.5 m / mit Krümmer; Flachfaltenfilter Papier; Saugrohre 2 St./ 0.55 m / Metall; 1 Stück Filtertüte Vlies; Nass-/Trockenbodendüse 300 mm; Fugendüse

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Anmelden

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb