Stofzuiger voor nat/droog gebruik NT 30/1 AP te L.

Artikelnummer: 1.148-231.0
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Geschatte levertijd: 1-2 weken
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
Artikelnummer 1.148-231.0
EAN/GTIN 4054278048208
Nummer fabrikant 1.148-231.0
L-nummer L00950 462
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Alfred Kärcher Vertriebs-GmbH, Friedrich-List-Straße 4, 71364 WINNENDEN, Deutschland, www.kaercher.de

Omschrijving

Omschrijving:

Naast de uiterst efficiënte semi-automatische filterreiniging is een geïntegreerde apparaataansluiting met automatische start/run-out voor het werken met elektrische gereedschappen een van de uitstekende kenmerken van onze compacte nat/droog-stofzuiger NT 30/1 AP te L. de uitstekende zuigprestaties maken een breed scala aan toepassingen mogelijk, of het nu gaat om kleine maalwerkzaamheden, het reinigen van de binnenkant van voertuigen, het verwijderen van vloeistoffen of het verwijderen van machines en systemen. Zelfs middelgrote hoeveelheden fijn stof kunnen eenvoudig worden opgenomen zonder filterzak. Alle essentiële instellingen van het gebruiksvriendelijke apparaat worden gemaakt via een centrale draaischakelaar en geavanceerde opslagopties zijn geïntegreerd voor de volledig nieuw ontwikkelde accessoires. Dankzij de extra platte kop van de stofzuiger voor nat/droog gebruik kunt u parkeren en, dankzij de sjoropties, ook een gereedschapskist bevestigen.

Kenmerk:

  • AFMETINGEN (L × B × H): 525 x 370 x 560 mm
  • opgenomen vermogen: Max. 1380 W.
  • Inhoud van de container: 30 l
  • Containermateriaal: kunststof
  • gewicht inclusief verpakking: 16,8 kg
  • gewicht zonder accessoires: 11,8 kg
  • Kabellengte: 7,5 m
  • luchthoeveelheid: 74 l/s.
  • Geluidsdrukniveau: 70 dB(A)
  • Standaard nominale diameter: DN 35
  • Huidig type: 1 / 220 – 240 / 50 – 60 V / Hz
  • Vacuüm: 273 / 27,3 mbar / kPa

Voordeel:

Apparaataansluiting met automatische aan/uit-functie:
  • De aangesloten elektrisch gereedschap activeert de zuigunit via de geïntegreerde automatische aan/uit-functie.
Halfautomatische filterreiniging:
  • Halfautomatische filterreiniging zorgt voor een constant hoge zuigkracht.
Flexibele opbergruimte voor slang en netsnoer:
  • Maakt veilige bevestiging van slangen van verschillende lengtes en diameter mogelijk.
Verwijderbaar filterhuis:
  • Maakt stofvrij verwijderen van het filter mogelijk.
  • De zuigunit werkt alleen wanneer de elektrisch gereedschap in werking is.
  • De plaatsing van de AP-reinigingsknop vereenvoudigt de hantering.
  • Veilige opslag van het netsnoer.
  • Voorkomt op effectieve wijze dat het platte geplooide filter verkeerd wordt geplaatst.
Geavanceerde geïntegreerde opslagopties voor accessoires:
  • Accessoires worden veilig opgeborgen en altijd bij de hand.
Belangrijkste kenmerk:
  • Aansluithuls voor elektrisch gereedschap
  • Halfautomatische filterreiniging
  • Apparaataansluiting met automatische aan/uit-functie

Inhoud:

uitschakelautomaat bij max. vulhoeveelheid; automatische in-/uitschakeling voor elektrisch gereedschap; filterreiniging: Semi-automatische filterreiniging AP; beschermingsklasse: I; vullerzwenkwiel

Levering:

Aansluithuls voor e-tools; zuigslang 2,5 m / met verdeelstuk; plat geplooid filterpapier; aanzuigpijpen 2 stuks/ 0,55 m / metaal; 1 stuk filterzak non-woven; nat/droog vloermondstuk 300 mm; spleetzuigmondstuk