Vysávač na mokré/suché NT 30/1 Ap Te L.

Č. pol.: 1.148-231.0
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Predpokladaný čas dodania: 1 – 2 týždne
0 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Cena za 1 ks (vrát. DPH)
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
Číslo položky 1.148-231.0
EAN/GTIN 4054278048208
Číslo výrobcu 1.148-231.0
Číslo L L00950 462
Výrobca/zodpovedná osoba Alfred Kärcher Vertriebs-GmbH, Friedrich-List-Straße 4, 71364 WINNENDEN, Deutschland, www.kaercher.de

Popis

Popis:

Okrem vysoko účinného poloautomatického čistenia filtra je integrovaná zásuvka na spotrebiče s automatickým štartom/výbehom pre prácu s elektrickým náradím jednou z vynikajúcich vlastností nášho kompaktného mokrého/suchého vysávača NT 30/1 Ap Te L. jeho vynikajúci sací výkon umožňuje širokú škálu aplikácií, či už pre malé brúsenie, čistenie interiéru vozidla, odstránenie kvapalín alebo odsávanie strojov a systémov. Dokonca aj stredné množstvo jemného prachu sa dá ľahko vstrebať bez filtračného vrecka. Všetky základné nastavenia ľahko použiteľného zariadenia sa vykonávajú pomocou centrálneho otočného spínača a sofistikované možnosti ukladania sú integrované pre úplne novo vyvinuté príslušenstvo. Extra plochá hlava vysávača na mokré/suché vysávanie vám umožní zaparkovať a vďaka možnosti ukotvenia tiež pripojiť kufrík na náradie.

Charakteristika:

  • ROZMERY (L × W × H): 525 x 370 x 560 mm.
  • príkon: Max. 1380 W.
  • Obsah nádoby: 30 l
  • Materiál kontajnera: Plast
  • hmotnosť vrátane balenia: 16,8 kg
  • hmotnosť bez príslušenstva: 11,8 kg
  • Dĺžka kábla: 7,5 m
  • množstvo vzduchu: hodinová predpoveď počasia 74 l/s.
  • hladina akustického tlaku: hodinová predpoveď počasia 70 dB(A)
  • Štandardný menovitý priemer: DN 35
  • Aktuálny typ: 1 / 220 – 240 / 50 – 60 v / Hz
  • Vákuum: 273 / 27.3 mbar / kPa

Výhoda:

Zásuvka zariadenia s automatickým zapnutím/vypnutím:
  • Connected elektrické náradie aktivuje saciu jednotku prostredníctvom integrovanej funkcie automatického zapnutia/vypnutia.
Poloautomatické čistenie filtra:
  • Poloautomatické čistenie filtra zabezpečuje konštantne vysoký sací výkon.
Flexibilné uloženie hadíc a napájacieho kábla:
  • Umožňuje bezpečné upevnenie hadíc rôznych dĺžok a priemery.
Odnímateľné puzdro filtra:
  • Umožňuje odstránenie filtra bez prachu.
  • Sacia jednotka funguje len vtedy, keď je systém elektrické náradie v prevádzke.
  • Umiestnenie tlačidla čistenia Ap zjednodušuje manipuláciu.
  • Bezpečné uloženie napájacieho kábla.
  • Účinne zabraňuje nesprávnemu vloženiu plochého skladaného filtra.
Sofistikované integrované úložné možnosti pre príslušenstvo:
  • Príslušenstvo je bezpečne uložené a je vždy po ruke.
Kľúčová funkcia:
  • Spojovacia objímka pre elektrické náradie
  • Poloautomatické čistenie filtra
  • Zásuvka zariadenia s automatickým zapnutím/vypnutím

Obsah:

automatické vypnutie pri max. množstve náplne; automatické zapnutie/vypnutie pre elektrické náradie; čistenie filtra: Poloautomatické čistenie filtra Ap; trieda ochrany: I; koliesko plniaceho mechanizmu

Rozsah dodávky:

Spojovacia objímka pre e-tools; sacia hadica 2.5 m / s kolenom; plochý plisovaný filtračný papier; sacie rúry 2 ks / 0.55 m / kov; 1 kusov filtračné vrecko netkané; mokrá/suchá podlahová hubica 300 mm; štrbinová hubica

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Vhodné výrobky

Služby a poradcovia produktov

Prihláste sa

Prihlásiť sa

Vaša kontaktná osoba

Nastaviť províziu

Vaša zákaznícka karta

Pri pokladni predložte QR kód.
Získané dňa 

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka