• Gli ordini inseriti il 22 e 23/12 fino alle ore 12 su merce disponibile saranno regolarmente elaborati e spediti, mentre successivamente saranno evasi dal 02/01/26.

Aspirapolvere a vapore SGV 8/5

Codice art.: 1.092-010.0
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
Consegna
Consegna

Per gli articoli voluminosi, le spese di spedizione finali saranno calcolate dal nostro ufficio dopo il completamento dell’ordine a seconda di peso, dimensioni e consegna. La fattura finale potrebbe differire dall’e-mail di conferma dell’ordine.

Seleziona la variante e la quantità

Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)
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
Codice articolo 1.092-010.0
EAN / GTIN 4039784846463
Codice del produttore 1.092-010.0
Produttore/persona responsabile Alfred Kärcher Vertriebs-GmbH, Friedrich-List-Straße 4, 71364 WINNENDEN, Deutschland, www.kaercher.de

Descrizione

Descrizione:

L'aspirapolvere a vapore SGV 8/5, facile da usare, impressiona con eccellenti prestazioni di pulizia grazie all'elevata pressione del vapore (8 bar), alla temperatura dell'acqua calda di circa 70 °C e alla regolazione del volume del vapore in 3 fasi. La pulizia viene eseguita nel rispetto dell'ambiente senza sostanze chimiche. La pratica funzione autopulente dell'SGV 8/5 garantisce una purezza igienica a lungo termine. Inoltre, il dispositivo colpisce per il suo funzionamento particolarmente facile e pratico, ad esempio tramite il display per visualizzare lo stato di funzionamento e i messaggi Service/di errore. Il selettore rotante DI FACILE utilizzo consente di selezionare in modo semplice e veloce le 7 modalità vapore/aspirazione, mentre la pistola ergonomica per vapore/aspirazione consente un controllo diretto e flessibile del volume del vapore, della modalità di spurgo e della funzione di aspirazione durante il funzionamento. Grazie alla modalità Eco!Efficiency a basso consumo energetico e a riduzione del rumore, è possibile lavorare anche in aree sensibili al rumore. Gli accessori completi vengono riposti direttamente sul dispositivo in modo protetto dallo sporco e sono quindi sempre a portata di mano senza lunghe ricerche.

Proprietà:

  • Dimensioni (L x B x a): 640 x 495 x 965 mm
  • Pressione vapore: Max. 8 bar
  • Frequenza: 50–50 Hz
  • peso con confezione: 48 kg
  • peso senza accessori: 40 kg
  • capacità di riscaldamento: 3000W
  • Lunghezza del cavo: 7,5 m
  • Temperatura caldaia: Max. 173 °C.
  • Serraggio: 220 – 240 V
  • Capacità del serbatoio: 5 – 5 l.

Vantaggi:

Prestazioni di pulizia eccellenti e sostenibili:
  • Pressione del vapore particolarmente elevata (8 bar), temperatura dell'acqua calda di circa 70 °C ed eccellenti prestazioni di aspirazione
Display comodo:
  • Il display mostra lo stato operativo sotto forma di testo o di barra/barra
Steam/tubo flessibile di aspirazione con pistola a vapore/aspirazione:
  • Manopola estremamente intuitiva e pressostati per il controllo di varie funzioni.
  • regolazione del volume del vapore a 3 stadi, funzionamento con acqua fredda e calda e aspirazione simultanea.
  • Risparmio di tempo: Funzionamento durante il funzionamento. Non è necessario interrompere il processo di pulizia
Interruttore rotante DI FACILE utilizzo con 7 modalità di funzionamento:
  • Particolarmente intuitivo grazie ai simboli autoesplicativi. Non è richiesta una formazione lunga
  • Visualizza le informazioni di manutenzione sugli intervalli di manutenzione, ad esempio ″decalcificazione″
Vano accessori integrato:
  • Tutti gli accessori devono essere tenuti puliti e al sicuro durante il trasporto dell'attrezzatura
  • Rimuove lo sporco più ostinato in modo semplice, rapido, efficiente e senza sostanze chimiche
Eco!modalità efficienza:
  • Adatto per l'uso in aree sensibili al rumore grazie alla bassa rumorosità di lavoro
Ergonomico e facile da trasportare:
  • Tirare il dispositivo dietro di sé sulla barra di spinta per trasportarlo su lunghe distanze
  • Vapore/aspiratore con/senza modalità Eco!Efficiency e pulizia automatica dell'apparecchio.
  • Interruttore on/off, acqua fredda, da utilizzare con detergente, risciacquo
  • La pratica visualizzazione degli errori informa immediatamente gli utenti e consente di risparmiare tempo
Accessori completi per dotazione:
  • bocchetta di aspirazione piatta, ugello a getto di punti, spazzola triangolare e 3 diverse spazzole rotonde
  • I grandi rulli di trasporto facilitano il trasporto anche tramite scale
  • Il cavo d'alimentazione è riposto in modo sicuro sul retro del dispositivo
  • In questo modo è possibile anche eseguire la pulizia notturna senza problemi
regolazione del flusso di vapore a tre stadi:
  • Vapore medio (livello II) per una contaminazione media
  • Accessori come ugelli o spazzole circolari sono sempre a portata di mano
  • Per caricare il dispositivo, tenerlo per l'incavo della maniglia e per la barra di spinta
  • spazzola per pavimenti da 300 mm con spazzola e inserto in gomma
  • Dispositivo resistente, robusto e quindi molto economico
  • spazzola manuale da 150 mm con striscia di spazzola e inserto in gomma
Caratteristica principale:
  • Modalità Eco!Efficiency e funzione autopulente dell'apparecchio
  • Elevate prestazioni di pulizia con potenza di aspirazione ridotta
  • Vapore intenso (fase III) per contaminazioni ostinate.
  • Vapore leggero (livello i) per una bassa contaminazione
  • Interruttore rotante DI FACILE utilizzo con 7 modalità di funzionamento
  • Display comodo

Uso:

  • Piastrelle, pavimenti in ceramica e altre superfici dure
  • valvolame, superfici di lavoro e superfici in acciaio inox
  • Finestrini, porte in vetro, superfici in vetro e specchietti
  • Sporco ostinato, macchie e grasso
  • Tessuti e mobili imbottiti
  • Pulizia degli interni dei veicoli

Contenuto:

Materiale del contenitore: Plastica; alloggiamento: Acciaio legato

Fornitura:

Spazzola per pavimenti; 2 tubi del vapore; tubo di aspirazione del vapore con impugnatura; spazzola manuale; spazzola circolare Small (nero)

Download & documenti

Prodotti correlati