Aspirador de vapor SGV 8/5

N.º do artigo: 1.092-010.0
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
sob pedido
Prazo de entrega aprox.: 1-2 semanas
0 peças em stock
Agência de expedição
Agência de expedição

No caso de pedidos volumosos, os custos de entrega finais serão calculados pelo nosso back office, dependendo do peso, tamanho e entrega após conclusão do seu pedido. A sua fatura final pode ser diferente do seu e-mail e confirmação do pedido.
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
Número do artigo 1.092-010.0
EAN/GTIN 4039784846463
Número do fabricante 1.092-010.0
Fabricante/responsável Alfred Kärcher Vertriebs-GmbH, Friedrich-List-Straße 4, 71364 WINNENDEN, Deutschland, www.kaercher.de

Descrição

Descrição:

La aspiradora de vapor SGV 8/5, de fácil manejo, impresiona por su excelente rendimiento de limpieza gracias a la alta presión del vapor (8 bar), una temperatura del agua caliente de aproximadamente 70 °C y una regulación del volumen de vapor en 3 etapas. La limpieza se realiza de una manera respetuosa con el medio ambiente sin ningún producto químico. La práctica función de autolimpieza del SGV 8/5 garantiza una pureza higiénica a largo plazo. Además, el dispositivo impresiona por su operación particularmente fácil y conveniente, como a través de la pantalla para mostrar el estado de funcionamiento y mensajes de Service / error. El interruptor giratorio de FÁCIL operación permite una selección rápida y fácil de los 7 modos de vapor/succión, y la pistola ergonómica de vapor/succión permite un control flexible y directo del volumen de vapor, el modo de purga y la función de succión durante el funcionamiento. Con el modo de eficiencia Eco!Efficiency de bajo consumo de energía y ruido reducido, también es posible trabajar en áreas sensibles al ruido. Los accesorios completos se almacenan directamente en el dispositivo de manera protegida contra la suciedad y, por lo tanto, siempre están a la mano rápidamente sin una búsqueda prolongada.

Característica:

  • DIMENSIONES (L X W X H): 640 x 495 x 965 mm
  • Presión de vapor: Max. 8 bar
  • frecuencia: 50 – 50 Hz
  • peso incluyendo embalaje: 48 kg
  • peso sin accesorios: 40 kg
  • potencia calorífica: 3000W
  • Longitud de cable: 7,5 m
  • Temperatura de la caldera: Max. 173 °C.
  • Tensión: 220 – 240 V
  • Capacidad del tanque: 5 – 5 l..

Vantagem:

Rendimiento de limpieza sostenible y excelente:
  • Presión de vapor especialmente alta (8 bar), temperatura del agua caliente aprox 70 °C y excelente rendimiento de succión
Pantalla cómoda:
  • La pantalla muestra el estado de funcionamiento como texto o como una pantalla de barra/barra
Vapor/manguera de aspiración con pistola de vapor/succión:
  • Extremadamente fácil de usar rotativo y interruptores de aire comprimido para controlar varias funciones.
  • regulación del volumen de vapor de 3 etapas, operación de agua fría y caliente y succión simultánea posible.
  • Ahorro de tiempo: Operación durante la operación. No hay necesidad de interrumpir el proceso de limpieza
Interruptor rotativo de FÁCIL operación con 7 modos de funcionamiento:
  • Particularmente fácil de usar gracias a los símbolos autoexplicativos. No se requiere entrenamiento largo
  • Muestra información de servicio sobre los intervalos de mantenimiento, como ″Descalcificación″
Almacenamiento de accesorios integrado:
  • Todos los accesorios se mantienen limpios y seguros durante el transporte del equipo
  • Elimina la suciedad persistente de forma fácil, rápida, eficiente y sin productos químicos
Eco!Modo de eficiencia:
  • Adecuado para su uso en áreas sensibles al ruido debido al bajo ruido de trabajo
Ergonómico y fácil transporte:
  • Tire del dispositivo detrás de usted en la barra de empuje para transportarlo a distancias más largas
  • Vapor/vacío con/sin Eco!modo de eficiencia y autolimpieza del electrodoméstico.
  • Interruptor de encendido / apagado, agua fría, uso con detergente, enjuague
  • La visualización de errores prácticos informa a los usuarios inmediatamente y ahorra tiempo
Extensos accesorios en el suministro estándar:
  • tobera para juntas, boquilla de jet de punto, boquilla triangular y 3 cepillos redondos diferentes
  • Los grandes rodillos de transporte permiten un fácil transporte incluso a través de escaleras
  • El cable de red se guarda de forma segura en la parte posterior del dispositivo
  • Esto también hace posible el trabajo de limpieza nocturna sin ningún problema
Regulación de flujo de vapor de tres etapas:
  • Vapor medio (nivel II) para la contaminación media
  • Accesorios como boquillas o cepillos redondos están siempre a mano
  • Para cargar el dispositivo, sosténgalo por el hueco de la manija y por la barra de empuje
  • boquilla de piso de 300 mm con tira de cepillo e inserto de labio de goma
  • Dispositivo duradero, robusto y por lo tanto muy económico
  • boquilla de mano de 150 mm con tira de cepillo e inserto de labio de goma
Característica principal:
  • Eco!Modo de eficiencia y función de autolimpieza del aparato
  • Alto rendimiento de limpieza con potencia de succión reducida
  • Vapor fuerte (etapa III) para la contaminación persistente.
  • Vapor ligero (nivel I) para baja contaminación
  • Interruptor rotativo de FÁCIL operación con 7 modos de funcionamiento
  • Pantalla cómoda

Vantagem:

  • Revestimiento de baldosas, pisos cerámicos y otras superficies duras
  • griferías, superficies de trabajo y superficies de acero inoxidable
  • Ventanas, puertas de vidrio, superficies de vidrio y espejos
  • Suciedad obstinada, manchas y grasa
  • Telas y muebles tapizados
  • Limpieza interior de vehículos

Índice:

Material del contenedor: Plástico; Vivienda: Acero fino

Material fornecido:

Boquilla de piso; tubos de vapor 2 x; manguera de succión de vapor con empuñadura; boquilla de mano; cepillo redondo pequeño (negro)