Stoomstofzuiger SGV 8/5

Artikelnummer: 1.092-010.0
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 werkdagen
0 stuks direct leverbaar
Zending doorsturen
Zending doorsturen

Deze goederen worden binnen NL/BE niet als pakket behandeld. Derhalve zal de levering afhankelijk zijn van de transporteur.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Prijs per 1 Stuk (Incl. BTW)
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
Artikelnummer 1.092-010.0
EAN/GTIN 4039784846463
Nummer fabrikant 1.092-010.0
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Alfred Kärcher Vertriebs-GmbH, Friedrich-List-Straße 4, 71364 WINNENDEN, Deutschland, www.kaercher.de

Omschrijving

Omschrijving:

De gebruiksvriendelijke stoomstofzuiger SGV 8/5 maakt indruk met uitstekende reinigingsprestaties dankzij de hoge stoomdruk (8 bar), een temperatuur van heet water van ca. 70 °C en een 3-traps stoomvolumeregeling. De reiniging gebeurt op een milieuvriendelijke manier zonder chemicaliën. De praktische zelfreinigende functie van de SGV 8/5 zorgt voor langdurige hygiënische zuiverheid. Bovendien maakt het apparaat indruk met de bijzonder eenvoudige en handige bediening, zoals via het display voor het weergeven van de bedrijfsstatus en Service/foutmeldingen. Met de GEBRUIKSVRIENDELIJKE draaischakelaar kunt u snel en eenvoudig de 7 stoom-/zuigmodi selecteren en met de ergonomische stoom-/zuigpistool kunt u het stoomvolume, de spoelmodus en de zuigfunctie tijdens bedrijf flexibel en direct regelen. Met de energiezuinige en ruisarme Eco!efficiency-modus is het ook mogelijk om in geluidsgevoelige gebieden te werken. De uitgebreide accessoires worden direct op het apparaat opgeborgen, beschermd tegen vuil en zijn daarom altijd snel bij de hand zonder lang zoeken.

Kenmerk:

  • AFMETINGEN (L × B × H): 640 x 495 x 965 mm
  • Stoomdruk: Max. 8 bar
  • frequentie: 50 – 50 Hz
  • gewicht inclusief verpakking: 48 kg
  • gewicht zonder accessoires: 40 kg
  • verwarmingscapaciteit: 3000W
  • Kabellengte: 7,5 m
  • Keteltemperatuur: Max. 173 °C.
  • Spanning: 220 – 240 V
  • Tankinhoud: 5 – 5 l.

Voordeel:

Duurzame en uitstekende reinigingsprestaties:
  • Bijzonder hoge stoomdruk (8 bar), temperatuur van heet water ca. 70 °C en uitstekende zuigprestaties
Comfortabel display:
  • Het display toont de bedrijfsstatus als tekst of als een balk/balk-display
Stoom/zuigslang met stoom/zuigpistool:
  • Uiterst gebruiksvriendelijke draaiknop en drukschakelaars voor het bedienen van verschillende functies.
  • 3-traps stoomvolumeregeling, koud en warm water en gelijktijdige zuiging mogelijk.
  • Tijdbesparend: Werking tijdens bedrijf. Het reinigingsproces hoeft niet te worden onderbroken
Gebruiksvriendelijke draaischakelaar met 7 bedrijfsmodi:
  • Bijzonder gebruiksvriendelijk dankzij duidelijke symbolen. Geen lange training nodig
  • Geeft service-informatie weer over onderhoudsintervallen, zoals „ontkalken”
Geïntegreerde opbergruimte voor accessoires:
  • Alle accessoires worden schoon en veilig gehouden tijdens het transport van de apparatuur
  • Verwijdert hardnekkig vuil eenvoudig, snel, efficiënt en zonder chemicaliën
Eco!efficiency-modus:
  • Geschikt voor gebruik in geluidsgevoelige gebieden vanwege een laag werkgeluid
Ergonomisch en gemakkelijk te vervoeren:
  • Trek het apparaat achter u op de duwstang om het over langere afstanden te vervoeren
  • Stoom/vacuüm met/zonder Eco!efficiencymodus en zelfreinigend apparaat.
  • Aan/uit-schakelaar, koud water, gebruik met reinigingsmiddel, spoel af
  • Praktische foutweergave informeert gebruikers onmiddellijk en bespaart tijd
Uitgebreide accessoires in de met ::
  • spleetzuigmondstuk, mondstuk met puntstraal, driehoekig mondstuk en 3 verschillende ronde borstels
  • Grote transportrollen maken transport via trappen eenvoudig
  • De netsnoer is veilig opgeborgen aan de achterkant van het apparaat
  • Dit maakt ook nachtelijke schoonmaakwerkzaamheden zonder problemen mogelijk
Drietraps stoomregeling:
  • Gemiddelde stoom (niveau II) voor gemiddelde verontreiniging
  • Accessoires zoals mondstukken of ronde borstels zijn altijd bij de hand
  • Om het apparaat te laden, houdt u het vast aan de uitsparing van de hendel en aan de duwstang
  • vloerzuigmond van 300 mm met borstelstrip en rubberen lip
  • Duurzaam, robuust en dus zeer zuinig apparaat
  • handzuigmond van 150 mm met borstelstrip en rubberen lip
Hoofdfunctie:
  • Eco!efficiency-modus en zelfreinigende functie van het apparaat
  • Hoge schoonmaakprestaties met minder zuigkracht
  • Sterke stoom (fase III) voor hardnekkige verontreiniging.
  • Lichte stoom (niveau I) voor geringe verontreiniging
  • Gebruiksvriendelijke draaischakelaar met 7 bedrijfsmodi
  • Comfortabel display

Toepassing:

  • Wandtegels, keramische vloeren en andere harde oppervlakken
  • armaturen, werkoppervlakken en roestvrijstalen oppervlakken
  • Ramen, glazen deuren, glazen oppervlakken en spiegels
  • Hardnekkig vuil, vlekken en vet
  • Stoffen en gestoffeerd meubilair
  • Reiniging van de binnenkant van voertuigen

Inhoud:

Containermateriaal: Kunststof; behuizing: Edelstaal

Levering:

Vloermondstuk; stoomleidingen 2 ×; stoomaanzuigslang met handgreep; handmondstuk; ronde borstel Small (zwart)

Downloads en documenten

Geschikte producten

Diensten en productadviseurs

Meld u aan