• Vážení zákazníci, děkujeme Vám za spolupráci v roce 2025. Od 24.12.2025 do 01.01.2026 bude naše firma uzavřena. Od 02.01.2026 jsme Vám opět k dispozici. Přejeme Vám příjemné vánoční svátky a úspěšný nový rok 2026.

Parní vysavač SGV 8/5

Artiklové číslo: 1.092-010.0
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Kusy dostupné za 4 – 6 pracovních dnů
0 ks okamžitě k dodání
Přepravní doručení
Přepravní doručení

U objemných produktů jsou při konečné fakturaci připočítány dopravní náklady dle objemu, hmotnosti a místa dodání. Konečná faktura vykáže cenovou diferenci oproti potvrzení objednávky.
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
Katalogové číslo 1.092-010.0
EAN / GTIN 4039784846463
Číslo výrobce 1.092-010.0
Výrobce/odpovědná osoba Alfred Kärcher Vertriebs-GmbH, Friedrich-List-Straße 4, 71364 WINNENDEN, Deutschland, www.kaercher.de

Popis

Popis:

Snadno použitelný parní vysavač SGV 8/5 přesvědčí vynikajícím čisticím výkonem díky vysokému tlaku páry (8 bar), teplotě teplé vody cca 70 °C a regulaci objemu páry 3 stupňů. Čištění se provádí ekologicky šetrným způsobem bez chemických látek. Praktická samočisticí funkce SGV 8/5 zajišťuje dlouhodobou hygienickou čistotu. Kromě toho zařízení zaujme svým obzvláště snadným a pohodlným ovládáním, například prostřednictvím displeje pro zobrazení provozního stavu a zpráv Service/ERROR. Otočný přepínač SE SNADNÝM ovládáním umožňuje rychlý a snadný výběr ze 7 režimů páry/sání a ergonomická parní/sací pistole umožňuje flexibilní a přímé ovládání objemu páry, režimu profukování a funkce odsávání během provozu. Díky úspornému režimu Eco!Efficiency s nižší hlučností je také možné pracovat v oblastech citlivých na hluk. Komplexní příslušenství je skladováno přímo na zařízení způsobem chráněným proti nečistotám, a proto je vždy rychle po ruce bez dlouhého hledání.

Charakteristika:

  • ROZMĚRY (L × W × H): 640 x 495 x 965 mm
  • Tlak páry: Max. 8 bar
  • frekvence: 50–50 Hz
  • hmotnost včetně balení: 48 kg
  • hmotnost bez příslušenství: 40 kg
  • topný výkon: 3000W
  • Délka kabelu: 7,5 m
  • Teplota kotle: Max. 173 °C.
  • Napětí: 220 – 240 V
  • Objem nádrže: 5 – 5 l.

Výhoda:

Udržitelný a vynikající čisticí výkon:
  • Zvláště vysoký tlak páry (8 bar), teplota horké vody cca 70 °C a vynikající sací výkon
Pohodlný displej:
  • Na displeji se zobrazuje provozní stav buď jako text, nebo jako zobrazení pruhu/pruhu
Steam/sací hadice s parní/sací pistolí:
  • Mimořádně uživatelsky přívětivý otočný ovladač a tlakové spínače pro ovládání různých funkcí.
  • 3stupňová regulace objemu páry, provoz studené a teplé vody a současné sání možné.
  • Úspora času: Provoz během provozu. Není třeba přerušit proces čištění
SNADNO ovladatelný otočný přepínač se 7 provozními režimy:
  • Zvláště uživatelsky přívětivé díky samo-vysvětlujícím symbolům. Není třeba dlouhého tréninku
  • Zobrazuje servisní informace o intervalech údržby, například „odstranění vodního kamene“
Integrované úložiště příslušenství:
  • Veškeré příslušenství je při přepravě zařízení udržováno čisté a bezpečné
  • Odstraňuje odolné nečistoty snadno, rychle, efektivně a bez chemikálií
Eco!režim účinnosti:
  • Vhodné pro použití v oblastech citlivých na hluk díky nízkému pracovnímu hluku
Ergonomická a snadná přeprava:
  • Zatáhněte za zařízení na tlačné liště a přepravte jej na delší vzdálenosti
  • Parní/vakuový režim s /bez Eco!režim účinnosti a samočištění přístroje.
  • Vypínač, studená voda, použití s čisticím prostředkem, opláchnutí
  • Praktický chybový displej okamžitě informuje uživatele a šetří čas
Rozsáhlé příslušenství v rozsah dodávky:
  • štěrbinová hubice, bodová tryska, trojúhelníková tryska a 3 různé kulaté kartáče
  • Velké transportní válečky umožňují snadnou přepravu i po schodech
  • síťový kabel je bezpečně uložen na zadní straně zařízení
  • To také umožňuje noční úklid bez problémů
Třístupňová regulace průtoku páry:
  • Střední pára (úroveň II) pro průměrnou kontaminaci
  • Příslušenství, jako jsou trysky nebo kruhové kartáče, jsou vždy po ruce
  • Chcete-li zařízení načíst, držte jej za úchyt a za tlačným pruhem
  • 300 mm podlahová hubice s kartáčem a gumovou břitovou vložkou
  • Odolné, robustní a proto velmi úsporné zařízení
  • 150 mm ruční tryska s kartáčem a gumovou břitovou vložkou
Hlavní funkce:
  • Eco!režim účinnosti a samočisticí funkce přístroje
  • Vysoký čisticí výkon se sníženým sacím výkonem
  • Silná pára (stupeň III) pro tvrdohlavá kontaminace.
  • Lehká pára (úroveň i ) pro nízkou kontaminaci
  • SNADNO ovladatelný otočný přepínač se 7 provozními režimy
  • Pohodlný displej

Použití:

  • Obklady stěn, keramické podlahy a jiné tvrdé povrchy
  • armatury, pracovní plochy a povrchy z nerezové oceli
  • Okenní tabule, skleněné dveře, skleněné plochy a zrcadla
  • Odolné nečistoty, skvrny a mastnota
  • Tkaniny a čalouněný nábytek
  • Vnitřní čištění vozidel

Obsah:

Materiál nádoby: Plast; kryt: Ušlechtilá ocel

Rozsah dodávky:

Podlahová hubice; parní potrubí 2 ×; parní sací hadice s rukojeť; ruční hubice; kulatý kartáč Small (černá)