Parni sesalnik SGV 8/5

Št. art.: 1.092-010.0
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Cene na voljo v 4–6 delovnih dneh
0 kosov na zalogi
Posredovanje dostave
Posredovanje dostave

Končni stroški dostave za kosovne izdelke so odvisni od njihove teže, velikosti in načina dostave. Po zaključku naročila jih bodo izračunali naši sodelavci v notranji prodaji, tako da se lahko končni znesek na računu razlikuje od zneska na potrditvi naročila, ki ste jo prejeli po elektronski pošti.

Izberite različico in število kosov

Cena na 1 kos (z DDV)
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
Številka izdelka 1.092-010.0
EAN/GTIN 4039784846463
Številka proizvajalca 1.092-010.0
Proizvajalec/odgovorna oseba Alfred Kärcher Vertriebs-GmbH, Friedrich-List-Straße 4, 71364 WINNENDEN, Deutschland, www.kaercher.de

Opis

Opis:

Parni sesalnik SGV 8/5, ki je enostaven za uporabo, navdušuje z odlično učinkovitostjo čiščenja, zahvaljujoč visokemu parnemu tlaku (8 bar), temperaturi tople vode pribl. 70 °C in 3-stopenjski regulaciji količine pare. Čiščenje poteka na okolju prijazen način brez kemikalij. Praktična samočistilna funkcija SGV 8/5 zagotavlja dolgotrajno higiensko čistost. Poleg tega naprava navdušuje s svojim izredno enostavnim in priročnim upravljanjem, na primer prek zaslona za prikaz stanja delovanja in sporočil Service/napake. Vrtljivo stikalo za ENOSTAVNO upravljanje omogoča hitro in enostavno izbiro 7 načinov pare/sesanja, ergonomska parna/sesalna pištola pa omogoča prilagodljiv in neposreden nadzor količine pare, načina prepihovanja in sesalne funkcije med delovanjem. Z načinom Eco!efficiency, ki je energijsko učinkovit in manj šuma, je mogoče delati tudi na območjih, občutljivih na hrup. Celovita dodatna oprema je shranjena neposredno na napravi na način, ki je zaščiten pred umazanijo, zato je vedno pri roki, ne da bi pri tem morali iskati dolgo.

Lastnosti:

  • MERE (D × Š × V): 640 x 495 x 965 mm
  • Parni tlak: Največ 8 bar
  • frekvenca: 50–50 Hz
  • teža, vključno z embalažo: 48 kg
  • teža brez dodatne opreme: 40 kg
  • izhodno gretje: 3000W
  • Dolžina kabla: 7,5 m
  • Temperatura kotla: Največ 173 °C.
  • Vpetje: 220–240 V
  • Prostornina rezervoarja: 5–5 l.

Prednosti:

Trajnostna in odlična učinkovitost čiščenja:
  • Posebej visok parni tlak (8 bar), temperatura tople vode pribl. 70 °C in odlična zmogljivost sesanja
Udoben zaslon:
  • Na zaslonu je prikazano stanje delovanja kot besedilo ali kot prikaz vrstice/vrstice
Steam/sesalna cev s paro/sesalno pištolo:
  • Izjemno uporabniku prijazen vrtljiv in tlačno stikalo za nadzor različnih funkcij.
  • 3-stopenjska regulacija količine pare, hladno in toplo vodo ter hkratno sesanje.
  • Prihranek časa: Delovanje med delovanjem. Ni potrebe po prekinitvi postopka čiščenja
Vrtljivo stikalo za ENOSTAVNO upravljanje s 7 načini delovanja:
  • Še posebej uporabniku prijazen zahvaljujoč samopojasnilom. Dolgo usposabljanje ni potrebno
  • Prikaže servisne informacije o intervalih vzdrževanja, kot je „Odstranjevanje vodnega kamna“
Vgrajeno shranjevanje dodatne opreme:
  • Vsa dodatna oprema je med transportom opreme čista in varna
  • Odstrani trdovratno umazanijo enostavno, hitro, učinkovito in brez kemikalij
Način Eco!učinkovitosti:
  • Primeren za uporabo na hrupno občutljivih območjih zaradi nizkega delovnega hrupa
Ergonomičen in enostaven transport:
  • Napravo povlecite za seboj na potisni drog, da jo prevažate na daljše razdalje
  • Para/vakuum z načinom Eco!efficiency/brez njega in samočiščenje aparata.
  • Stikalo za vklop/izklop, hladna voda, uporaba z detergentom, izpiranje
  • Praktični prikaz napak takoj obvesti uporabnike in prihrani čas
Obsežna dodatna oprema v obseg dobave:
  • sesalni nastavek za špranje, dot jet šoba, trikotna šoba in 3 različnih okroglih krtač
  • Veliki transportni valji omogočajo enostaven transport tudi po stopnicah
  • kabel je varno shranjen na hrbtni strani naprave
  • To omogoča tudi nočno čiščenje brez težav
Tristopenjska regulacija pretoka pare:
  • Srednja para (stopnja II) za povprečno kontaminacijo
  • Pribor, kot so šobe ali krožne ščetke, je vedno pri roki
  • Napravo naložite tako, da jo držite za vdolbino na ročaju in potisni drog
  • 300 mm nastavek za tla s krtačo in gumijastim nastavkom za ustnice
  • Trpežna, robustna in zato zelo ekonomična naprava
  • 150 mm ročna šoba s čopičem in gumijastim nastavkom za ustnice
Glavna značilnost:
  • Način Eco!učinkovitosti in funkcija samočiščenja aparata
  • Visoka učinkovitost čiščenja z zmanjšano sesalno močjo
  • Močna para (stopnja III) za trdovratno kontaminacijo.
  • Lahka para (stopnja I) za nizko kontaminacijo
  • Vrtljivo stikalo za ENOSTAVNO upravljanje s 7 načini delovanja
  • Udoben zaslon

Uporaba:

  • Stenske ploščice, keramična tla in druge trde površine
  • spojke, delovne površine in površine iz nerjavečega jekla
  • Stekla, steklena vrata, steklene površine in ogledala
  • Trdovratna umazanija, madeži in mast
  • Tkanine in oblazinjeno pohištvo
  • Notranje čiščenje vozil

Vsebina:

Material posode: Plastika; ohišje: Plemenito jeklo

Obseg dobave:

Talna šoba; parne cevi 2 ×; parna sesalna cev z ročaj; ročna šoba; okrogla ščetka majhna (črna)

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov