{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Codice articolo:
| Materiale | metallo | |
| mit Wandhalter | si | |
| Türanschlag | a destra | |
| Breite gesamt | 290 mm | |
| Tiefe gesamt | 145 mm | |
| Höhe gesamt | 360 mm | |
| Zwischenboden | sì | |
| Anzahl Zwischenboden | 1 St. | |
| Höhenverstellbar | no | |
| Abschließbar | sì | |
| Anzahl Schlüssel | 2 | |
| Farbe | bianco | |
| Produktart | Armadietto di pronto soccorso | |
| Gewicht gesamt | 4,5 kg | |
| Norm | DIN 13157 |
| Codice articolo | 098490 1 | |
| EAN / GTIN | 4045444000038 | |
| Codice del produttore | 418.036.00500 | |
| Produttore/persona responsabile | GRAMM medical healthcare GmbH, Werkstraße 13, 71384 Weinstadt, Deutschland, www.gramm-medical.de |