Kovinska omarica za prvo pomoč napolnjena, Tip: 1

Št. art.: 098490 1
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Na zalogi
29 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Tip Cena na 1 kos (z DDV)

Razpoložljivost

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Material Kovinska
S stenskim držalom Da
Vratni tečaji desno
Skupna širina 290 mm
Celotna globina 145 mm
Celotna višina 360 mm
Vmesna polica da
Število vmesnih polic 1 kos
Višinsko nastavljivo Ne
Možnost zaklepanja da
Število ključev 2
Barva bela
Vrsta izdelka Omarica prve pomoči
Skupna masa 4,5 kg
Standard DIN 13157

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 098490 1
EAN/GTIN 4045444000038
Številka proizvajalca 418.036.00500
Proizvajalec/odgovorna oseba GRAMM medical healthcare GmbH, Werkstraße 13, 71384 Weinstadt, Deutschland, www.gramm-medical.de

Opis

Izvedba:

Omarica za prvo pomoč z enojnimi vrati, izdelana iz robustne jeklene pločevine, desno odpiranje. Z varnostno ključavnico in dvema ključema. Barva: bela z zelenim simbolom prve pomoči.
Vsebina v skladu z DIN 13157. Ena nastavljiva vmesna polica. Velikost: 290 × 360 × 145 mm (Š × V × G). Masa: 4,5 kg.