Metalni ormarić za prvu pomoć napunjeno, tip: 1

Artikl br.: 098490 1
Cijena po 1 Piece
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Pojedinačne cijene za poslovne korisnike nakon prijave.
na zahtjev
Na zalihi
26 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

tip Cijena po 1 Piece (uklj. PDV)

Dostupnost

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Standard DIN 13157
Vrsta proizvoda Ormarić za prvu pomoć

Identifikacija i klasifikacija

Broj artikla 098490 1
EAN / GTIN 4045444000038
Broj proizvođača 418.036.00500
Proizvođač/odgovorna osoba GRAMM medical healthcare GmbH, Werkstraße 13, 71384 WEINSTADT, Deutschland, www.gramm-medical.de

Opis

Izvedba:

Jednokrilni ormarić za prvu pomoć od čvrstog čeličnog lima, vrata se otvaraju s desne strane. Ima sigurnosnu bravicu i dva ključa. Boja: bijela lakirana sa zelenim simbolom za prvu pomoć.
Ispunjen sadržajem prema DIN 13157. S jednom podesivom međupodlogom. Dimenzije: 290 × 360 × 145 mm (Š×V×D). Težina: 4,5 kg.