Metalinė pirmosios pagalbos spintelė pripildyta, Tipas: 1

Prekės Nr.: 098490 1
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
29 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Tipas Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Medžiaga Metalas
Su sieniniu laikikliu taip
Durų tvirtinimas dešininis
Bendras prietaiso plotis 290 mm
Bendras gylis 145 mm
Visas aukštis 360 mm
Tarpinės lentynos taip
Tarpinių lentynų skaičius 1 vnt.
Reguliuojamo aukščio ne
Rakinam. taip
Raktų skaičius 2
Spalva baltas
Produkto rūšis Pirmosios pagalbos priemonių spintelė
Bendras svoris 4,5 kg
Standartas DIN 13157

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 098490 1
EAN / GTIN 4045444000038
Gamintojo numeris 418.036.00500
Gamintojas / atsakingas asmuo GRAMM medical healthcare GmbH, Werkstraße 13, 71384 Weinstadt, Germany, www.gramm-medical.de

Aprašymas

Modelis:

Pirmosios pagalbos spintelė, vienų durų, iš tvirtų plieno lakštų, atidaroma iš dešinės. Su rakinama spyna ir dviem raktais. Spalva: baltai lakuota su žaliu pirmosios pagalbos ženklu.
Pripildytas pagal DIN 13157. Su tvirtomis lentynomis. Matmenys: 290×360×145 mm (B×H×T). Svoris: 4,5 kg.