Armario de primeros auxilios, metálico relleno, Tipo: 1

Número de artículo: 098490 1
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
En stock
47 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Tipo Precio por 1 unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Material Metal
Con soporte mural sí
Tope de la puerta derecha
Anchura total 290 mm
Fondo total 145 mm
Altura total 360 mm
Estante intermedio sí
Número de estantes intermedios 1 ud.
Regulable en altura no
Con cerradura sí
Cantidad de llaves 2
Color blanco
Tipo de producto Botiquín
Peso total 4,5 kg
Norma DIN 13157

Identificación y clasificación

Número de artículo 098490 1
EAN / GTIN 4045444000038
Número del fabricante 418.036.00500
Fabricante/responsable GRAMM medical healthcare GmbH, Werkstraße 13, 71384 Weinstadt, Deutschland, www.gramm-medical.de

Descripción

Ejecución:

Armario de primeros auxilios de una puerta de chapa de acero resistente, apertura a la derecha. Con cerradura de seguridad y dos llaves. Color: pintado de blanco con símbolo verde de primeros auxilios.
Con contenido según DIN 13157. Con un fondo intermedio fijo. Medidas: 290 × 360 × 145 mm (Anch×Alt×P). Peso: 4,5 kg.